Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, HDMI A ST - Micro HDMI ST, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, HDMI A ST - Micro HDMI ST, 2 m
VALUE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, HDMI A ST - Micro HDMI ST, 2 m
VALUE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, HDMI A ST - Micro HDMI ST, 2 m
VALUE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, HDMI A ST - Micro HDMI ST, 2 m
VALUE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, HDMI A ST - Micro HDMI ST, 2 m
VALUE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, HDMI A ST - Micro HDMI ST, 2 m
VALUE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, HDMI A ST - Micro HDMI ST, 2 m
VALUE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, HDMI A ST - Micro HDMI ST, 2 m
Artikel-Nr.:
     C3860-11.99.5581
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.5581
EAN/GTIN:
     7611990196722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-A auf Micro-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-D

HDMI-Kabel mit HDMI-Typ-A Stecker und Micro-HDMI-Typ-D Stecker zur Übertragung von Filmen wie bei digitaler Kinotechnik, mit einer 4K Auflösung von bis zu 3840x2160 @30Hz!

  • Kabel mit HDMI A Stecker und HDMI D Stecker (Micro)
  • Max. Auflösung 1920 x 1080 Pixel @60Hz, 3840 x 2160 Pixel @30Hz
  • Offen für zukünftige 3D-Video-Systeme
  • HDMI Ethernet Kanal
  • Audiorückkanal (Audio Return Channel) zur Signalweiterleitung an den Audio/Video-Receiver
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Micro HDMI High Speed with Ethernet Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Übertragungsqualität:
HDMI High Speed with Ethernet
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Stecker Seite 1:
HDMI A Stecker
Stecker Seite 2:
HDMI D Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ D (Micro)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Technische Besonderheiten:
HDMI High Speed with Ethernet
Gewicht:
64.2 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.04 kg
Bruttogewicht:
0,04
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.19
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-d 2m, hdmi kabel typ-a auf micro-hdmi, hdmi kabel typ-a auf typ-a value, TFTkabel, FullHD, Laptopkabel, PS3kabel, hdtv, BluRaykabel, anschlusskabel, Blu-Ray-Player-kabel, HDMIkabel, OLEDkabel, LCDkabel, highspeed, Micro-HDMI-Typ-D, Monitorkabel, HDMI, monitorkabel, Spielekonsolenkabel, PS4kabel, kabel, hdmi, stecker, 1080p, DVDkabel, hdmi1.4, Beamerkabel, bildschirmkabel, ethernet, displaykabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.