Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Festplattenkabel
>
SATA Kabel
>
Artikel
VALUE Internes Festplattenkabel, SATA 3.0 Gbit/s, 0,5 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C3860-11.99.1555
Hersteller:
VALUE
Herst.-Nr.:
11.99.1555
EAN/GTIN:
7611990148806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
S-ATA Kabel
SATA Kabel
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
Kabel für die Festplatten-Anbindung über SATA 3.0 Gbit/s (SATA II), abwärtskompatibel zu SATA 1.5 Gbit/s (SATA I)
4poliges Kabel mit Masseleitungen
Anschlüsse: zwei interne 7polige SATA Stecker
Übertragungsrate bis 3.0 Gbit/s (SATA II)
Kabel z. Teil mit einseitig abgewinkeltem Stecker zur Nutzung in engen Gehäusen, z.B. in Mini-PCs oder bei Quereinbau der HD
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
SATA-Kabel
Farbe:
rot
Länge:
0.5 m
Anschlüsse:
SATA 7-polig (Data) Stecker / SATA 7-polig (Data) Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
SATA 7-polig (Data)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
SATA 7-polig (Data)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Flachbandkabel:
ja
Anwendungsbereich:
intern
Kabelschirmung:
nicht geschirmt
Kabelaufbau:
SATA
Gewicht:
15.4 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Paketgewicht:
0.017 kg
Bruttogewicht:
0,017
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.54
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
PC-Kabel / USB-Kabel
>
S-ATA Kabel
Weitere Suchbegriffe:
SAT-Anschlusskabel
,
Sat-Antennenkabel
,
s-ata kabel
,
Kabel
,
S-ATA
,
SATAkabel
,
SATA-Kabel
,
kabel
,
stecker
,
SATA
,
SerialATA
,
anschlusskabel
,
HDD-Kabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE Internes Festplattenkabel, SATA 3.0 Gbit/s, 1 m
VALUE
11.99.1560
€ 2,11*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.