Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebendes Maßband 2 m, von rechts nach links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Selbstklebendes Maßband 2 m, von rechts nach links
Selbstklebendes Maßband 2 m, von rechts nach links
Klebt auf fast allen Oberflächen
Aus Stahl gefertigt
Artikel-Nr.:
     C360-X121
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     X121
EAN/GTIN:
     4012589881211
Suchbegriffe:
Haftbandmaß
Skalenbandmaß
Skalenmaßband
Taschenbandmaß

Zum Nachrüsten von Werkbänken oder Maschienen

Das selbstklebende Maßband hält auf fast allen Oberflächen wie Kunststoff, Metall oder Holz und eignet sich daher+nbsp;zum Nachrüsten von+nbsp;Werkbänken, Maschinen oder Zuschneidetischen mit einer Maßskala. Das Maßband kann mit einer Schere auf die gewünschte Länge gekürzt werden.

Merkmale

  • Aus Stahl gefertigt
  • Skalierung von rechts nach links
  • Weiß lackierte Oberfläche
  • Klebt auf fast allen Oberflächen
  • Zweifarbige Skalierung

Technische Daten

  • Länge 2 m
  • Querschnitt 13 x 0,4 mm
  • Teilungsabstand 1 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
X110
ab € 4,05*
Ähnlich
Hedue
X111
ab € 5,24*
Ähnlich
Hedue
X190
ab € 28,04*
Ähnlich
Hedue
X191
ab € 30,70*
Ähnlich
Hedue
X120
ab € 6,72*
Ähnlich
Hedue
X192
ab € 52,35*
Ähnlich
Hedue
X193
ab € 57,54*
Ähnlich
Hedue
X194
ab € 67,82*
Ähnlich
Hedue
X196
ab € 79,84*
Ähnlich
Hedue
X150
ab € 9,79*
Ähnlich
Hedue
X151
ab € 20,84*
Ähnlich
Hedue
X198
ab € 131,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.