Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebendes Maßband 1 m, von links nach rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Selbstklebendes Maßband 1 m, von links nach rechts
Selbstklebendes Maßband 1 m, von links nach rechts
Klebt auf fast allen Oberflächen
Aus Stahl gefertigt
Artikel-Nr.:
     C360-X110
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     X110
EAN/GTIN:
     4012589881105
Suchbegriffe:
Haftbandmaß
Skalenbandmaß
Skalenmaßband
haftbandmaß stahl

Zum Nachrüsten von Werkbänken oder Maschienen

Das selbstklebende Maßband hält auf fast allen Oberflächen wie Kunststoff, Metall oder Holz und eignet sich daher+nbsp;zum Nachrüsten von+nbsp;Werkbänken, Maschinen oder Zuschneidetischen mit einer Maßskala. Das Maßband kann mit einer Schere auf die gewünschte Länge gekürzt werden.

Merkmale

  • Aus Stahl gefertigt
  • Skalierung von links nach rechts
  • Weiß lackierte Oberfläche
  • Klebt auf fast allen Oberflächen
  • Zweifarbige Skalierung

Technische Daten

  • Länge 1 m
  • Querschnitt 13 x 0,4 mm
  • Teilungsabstand 1 mm
Weitere Suchbegriffe: haftbandmaß 1m, skalenbandmaß hedue
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
X111
ab € 5,25*
Ähnlich
Hedue
X190
ab € 27,95*
Ähnlich
Hedue
X191
ab € 30,61*
Ähnlich
Hedue
X120
ab € 6,71*
Ähnlich
Hedue
X121
ab € 9,57*
Ähnlich
Hedue
X192
ab € 52,40*
Ähnlich
Hedue
X193
ab € 57,51*
Ähnlich
Hedue
X194
ab € 67,83*
Ähnlich
Hedue
X196
ab € 79,88*
Ähnlich
Hedue
X150
ab € 10,12*
Ähnlich
Hedue
X151
ab € 20,81*
Ähnlich
Hedue
X198
ab € 131,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.