Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gradmesser 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gradmesser 200 mm
Gradmesser 200 mm
Aus mattverchromtem Stahl
Dauerhaft geätzte Skalierung
Artikel-Nr.:
     C360-W920
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     W920
EAN/GTIN:
     4012589879201
Suchbegriffe:
Gradmesser
Schrägmaß
gradmesser gradbogen 150mm schenke...
gradmesser

Zum schnellen Messen und Anreißen von Winkeln

Der Gradmesser ist der ideale Helfer für Tischler, Schlosser und Metall- bzw. Innenausbauer und eignet sich zum Messen von Winkelgeraden von 0 - 180°.

Merkmale

  • Mit Feststellschraube
  • Aus mattverchromtem Stahl
  • Dauerhaft geätzte Skalierung

Technische Daten

  • Messbereich 0° - 180°
  • Bogendurchmesser 150 mm
  • Länge 200 mm
Weitere Suchbegriffe: hedue gradmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
W912
ab € 10,64*
Ähnlich
Hedue
W915
ab € 13,83*
Ähnlich
Hedue
W930
ab € 22,11*
Ähnlich
Hedue
W950
ab € 37,26*
Ähnlich
Hedue
W960
ab € 51,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.