Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gradmesser 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gradmesser 300 mm
Gradmesser 300 mm
Aus mattverchromtem Stahl
Dauerhaft geätzte Skalierung
Artikel-Nr.:
     C360-W930
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     W930
EAN/GTIN:
     4012589879300
Suchbegriffe:
Gradmesser
Schrägmaß
gradmesser 200x300 mm
gradmesser

Zum schnellen Messen und Anreißen von Winkeln

Der Gradmesser ist der ideale Helfer für Tischler, Schlosser und Metall- bzw. Innenausbauer und eignet sich zum Messen von Winkelgeraden von 0 - 180°.

Merkmale

  • Mit Feststellschraube
  • Aus mattverchromtem Stahl
  • Dauerhaft geätzte Skalierung

Technische Daten

  • Messbereich 0° - 180°
  • Bogendurchmesser 200 mm
  • Länge 300 mm
Weitere Suchbegriffe: hedue gradmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
W912
ab € 10,75*
Ähnlich
Hedue
W915
ab € 13,75*
Ähnlich
Hedue
W920
ab € 14,94*
Ähnlich
Hedue
W950
ab € 37,16*
Ähnlich
Hedue
W960
ab € 51,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.