Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gradmesser 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gradmesser 120 mm
Gradmesser 120 mm
Aus mattverchromtem Stahl
Dauerhaft geätzte Skalierung
Artikel-Nr.:
     C360-W912
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     W912
EAN/GTIN:
     4012589879126
Suchbegriffe:
Gradmesser
Schrägmaß
hedue gradmesser
gradmesser

Zum schnellen Messen und Anreißen von Winkeln

Der Gradmesser ist der ideale Helfer für Tischler, Schlosser und Metall- bzw. Innenausbauer und eignet sich zum Messen von Winkelgeraden von 0 - 180°.

Merkmale

  • Mit Feststellschraube
  • Aus mattverchromtem Stahl
  • Dauerhaft geätzte Skalierung

Technische Daten

  • Messbereich 0° - 180°
  • Bogendurchmesser 80 mm
  • Länge 120 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
W915
ab € 13,86*
Ähnlich
Hedue
W920
ab € 14,94*
Ähnlich
Hedue
W930
ab € 22,10*
Ähnlich
Hedue
W950
ab € 37,01*
Ähnlich
Hedue
W960
ab € 51,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.