Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gradmesser 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gradmesser 150 mm
Gradmesser 150 mm
Aus mattverchromtem Stahl
Dauerhaft geätzte Skalierung
Artikel-Nr.:
     C360-W915
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     W915
EAN/GTIN:
     4012589879157
Suchbegriffe:
Gradmesser
Schrägmaß
gradmesser

Zum schnellen Messen und Anreißen von Winkeln

Der Gradmesser ist der ideale Helfer für Tischler, Schlosser und Metall- bzw. Innenausbauer und eignet sich zum Messen von Winkelgeraden von 0 - 180°.

Merkmale

  • Mit Feststellschraube
  • Aus mattverchromtem Stahl
  • Dauerhaft geätzte Skalierung

Technische Daten

  • Messbereich 0° - 180°
  • Bogendurchmesser 120 mm
  • Länge 150 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hedue
W912
ab € 11,44*
Ähnlich
Hedue
W920
ab € 16,80*
Ähnlich
Hedue
W930
ab € 24,41*
Ähnlich
Hedue
W950
ab € 46,00*
Ähnlich
Hedue
W960
ab € 56,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.