| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-T63644IO Herst.-Nr.: T63644IO EAN/GTIN: 4059312149477 |
| |
|
| | |
| - Besonders wirtschaftlich und perfekt für alle Papieretiketten
- Beständige Druckergebnisse mit einer sehr hohen Wischfestigkeit auf allen Papieretiketten.
- Lieferumfang: 10 Rollen Armor AWX FH im praktischen Vorratskarton
- Die Farbbänder mit den Maßen 600 m x 110 mm sind für CAB, Godex, TSC, Zebra und viele weitere Industrie-Thermotransferdrucker
- Thermotransferfolie für den Druck von Informationsetiketten für Lebensmittel, Nummernschilder, Behälteretiketten uvm.
Wachs Thermotransfer-Farbbänder im praktischen Vorratskarton für den professionellen Etikettendruck mit einem Thermotransferdrucker. Die kostengünstigen Armor AWX FH Farbbänder haben eine Breite von 110 mm und sind 600 m lang. Zudem sind die schwarzen Thermotransferfolien auf einem 1 Zoll (25,4 mm) Rollenkern aufgewickelt und die Farbe der Folie befindet sich auf deren Außenseite (Außenwicklung). Bei niedriger Drucktemperatur erzielen Sie auch mit hohen Druckgeschwindigkeiten konturenscharfe Ergebnisse. Anwendung finden die Armor Farbbänder für das Bedrucken von matten Papieretiketten. Die Wachsbänder können beispielsweise optimal für die Bedruckung von Logistiketiketten, Barcodeetiketten, Versandetiketten, Büroetiketten oder Auszeichnungsetiketten verwendet werden. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Thermotransfer Farbband | Druckverfahren: | Thermotransfer | Herstellerbezeichung: | Armor AWX FH | Farbe: | schwarz | Breite: | 110 mm | Beständigkeit: | Standard für unbeschichtete Papieretiketten | Druckertyp: | Desktopdrucker | Farbband: | Wachs | Rollenkern: | 1 Zoll (25,4 mm) | Farbband Wicklung: | Außenwicklung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Druckfolie, Thermotransferband, Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, armor thermotransferband schwarz, druckfolie, druckfolie schwarz, Thermotransferrolle,Thermotransferfarbbänder, Thermotransferfarbband, Thermotransfer-Farbbänder,Thermotransferdruckfolie, verbrauchsmaterialien, supplies |
| | |
| |