Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell RP4F Drucker mit Abreißkante - 203 dpi - Thermodirekt - Bluetooth, USB, WLAN Schnittstellen - RP4F0000D22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell RP4F Drucker mit Abreißkante - 203 dpi - Thermodirekt - Bluetooth, USB, WLAN Schnittstellen - RP4F0000D22
Honeywell RP4F Drucker mit Abreißkante - 203 dpi - Thermodirekt - Bluetooth, USB, WLAN Schnittstellen - RP4F0000D22
Honeywell RP4F Drucker mit Abreißkante - 203 dpi - Thermodirekt - Bluetooth, USB, WLAN Schnittstellen - RP4F0000D22
Artikel-Nr.:
     C3500-RP4F0000D22
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     RP4F0000D22
EAN/GTIN:
     4059312145462
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
  • Honeywell RP4F Labeldrucker mit Abreißkante und 203 dpi Auflösung für Rollenetiketten mit einem Durchmesser bis zu 58 mm, Etiketten Rollenkern-Ø: 10 mm - 25 mm
  • Bedrucken Sie Thermo Haftetiketten mit einer max. Druckbreite von 104 mm - Druckverfahren: Thermodirekt
  • Vielseitige Schnittstellen zur Datenübermittlung: Bluetooth, USB, WLAN
  • Lieferumfang: Honeywell Etikettendrucker inkl. Basis-Etikettensoftware, Bedienungsanleitung, Drucker, EU-Netzstecker, Kostenfreier telefonischer Support, Netzteil, USB-Anschlusskabel
  • Die Honeywell Etikettendrucker sind sowohl stationär als auch mobil einsetzbar und bieten eine hohe Druckqualität.

Honeywell RP4F Etikettendrucker für den zuverlässigen Etikettendruck bei geringem Druckaufkommen. Der Honeywell Drucker hat eine maximale Druckbreite von 104 mm und ist für die Bedruckung im Thermodirektdruckverfahren, also dem kostengünstigen Druck ohne zusätzlichem Farbband, ausgelegt. Das Abreißkante hat eine Druckauflösung von 203 dpi und hat folgende Schnittstellenmöglichkeiten: Bluetooth, USB, WLAN. Dank des kompakten Designs ermöglicht der Desktopdrucker ein platzsparendes und wirtschaftliches Drucken. Außerdem ist bei diesem Druckermodell eine kostenfreie Basis-Etikettensoftware inklusive. Anwendung findet der Honeywell RP4F Drucker unter anderem in den Bereichen Gesundheitswesen, Einzelhandel, Versand- und Transportwesen.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Ultrarobuster tragbarer Etiketten-/Bondrucker
Druckverfahren:
Thermodirekt
Modell:
Honeywell RP4F
Auflösung:
203 dpi
Materialführung:
mittig geführt
Druckgeschwindigkeit:
125 mm/s
Etiketten Rollenbreite max.:
111 mm
Etiketten Rollenbreite min.:
51 mm
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
max. Druckbreite:
104 mm
Schnittstellen:
Bluetooth | USB | WLAN
Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Drucker-Batterie, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, Mobile Drucker, Mobile Printer, Mobiler Drucker, mobile drucker intermec, mobile drucker, thermo bondrucker, Thermotransfer, Thermotransfer-Etikettendrucker, Drucker, Transferdrucker, Thermotransfer-Drucker, Etiketten-Drucker, Thermoetiketten-drucker, Rollenetikettendrucker, Thermodrucker, Thermo-Etiketten-Drucker, Honeywell, Honeywell-Drucker, Honeywell Etikettendrucker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 781,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 854,50*
€ 1.016,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 854,03*
€ 1.016,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 837,42*
€ 996,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,64*
€ 975,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 781,83*
€ 930,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.