| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-FB-E105X175-1000 Herst.-Nr.: FB-E105X175-1000 EAN/GTIN: 4059312134695 |
| |
|
| | |
| - BPA-freie Thermodirektetiketten mit Leporello-Falzung in 105 x 175 mm für den Versand mit gängigen Versanddienstleistern wie DHL
- Thermo Haftetiketten für Kennzeichnungen im Logistik-Bereich - Formatgleich mit DHL 910-300-200 Common Label Rollenetiketten mit Rollenbreite 108 mm
- Lieferumfang: 1000 Falzetiketten im praktischen Spendekarton
- Druckverfahren: Thermodirekt - Faltband kostengünstig bedrucken ohne zusätzliches Thermotransfer-Farbband in Ihrem CAB, Citizen, Godex, Labelident, Sato, TSC und Zebra Desktopdrucker
- Weitere Anwendungen: Thermoetiketten für Online Frankierung, Logistiketiketten, Palettenetiketten, Paketetiketten, Retourenetiketten, Versand Etiketten, Versandaufkleber
Der Klebstoff (permanent) der Labelident Versandetiketten sorgt für einen zuverlässigen Halt auf Versandstücken. Somit stellen Sie sicher, dass die Ware korrekt beim Kunden ankommt. Die Größe 105 x 174,8 mm ist kompatibel zu Formaten verschiedener Dienstleister wie bspw. DHL. Im Lieferumfang sind 1.000 Etiketten in 1 Packung enthalten, was perfekt für Firmen mit hohem Versandaufkommen ist. Zum Druck auf den Versand Etiketten ist kein weiteres Verbrauchsmaterial nötig. Das thermoempfindliche Material der Etiketten verfärbt sich durch Hitzeeinwirkung selbst. Selbstklebende Versandetiketten aus Thermodirektmaterial sind damit die wirtschaftlichste Lösung für Ihre Versandkennzeichnung und bleiben während der Zeit des Transports problemlos lesbar. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Thermodirekt-Etiketten | Druckverfahren: | Thermodirekt | Materialname: | Thermo-Eco Papier | Farbe: | weiß | Breite: | 105 mm | Höhe: | 174,8 mm | Beschichtung: | unbeschichtet | Farbbandempfehlung: | Drucken ohne Farbband | Klebstoff: | permanent | Formatgleich: | DHL 910-300-200 Common Label | Oberfläche: | matt | Trägerperforation: | Trägerperfo. | Rollenbreite: | 108 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, rollenetiketten 100 x 170 mm, adress etiketten, adress-etiketten weiß, Endlosetiketten, Etiketten für Thermodrucker, Etiketten für Thermodirektdruck, Faltband, Falzetiketten, Frankieretiketten, Leporello Falzung, Multifunktionsetikett, Thermodirektetiketten, Thermo Haftetiketten |
| | |
| |