Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandetiketten 105 x 148 mm, 2.000 Thermodirekt-Etiketten Thermo-Eco Papier für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS, Leporello Etiketten permanent, Adress-Etiketten


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandetiketten 105 x 148 mm, 2.000 Thermodirekt-Etiketten Thermo-Eco Papier für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS, Leporello Etiketten permanent, Adress-Etiketten
Versandetiketten 105 x 148 mm, 2.000 Thermodirekt-Etiketten Thermo-Eco Papier für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS, Leporello Etiketten permanent, Adress-Etiketten
Versandetiketten 105 x 148 mm, 2.000 Thermodirekt-Etiketten Thermo-Eco Papier für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS, Leporello Etiketten permanent, Adress-Etiketten
Versandetiketten 105 x 148 mm, 2.000 Thermodirekt-Etiketten Thermo-Eco Papier für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS, Leporello Etiketten permanent, Adress-Etiketten
Versandetiketten 105 x 148 mm, 2.000 Thermodirekt-Etiketten Thermo-Eco Papier für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS, Leporello Etiketten permanent, Adress-Etiketten
Versandetiketten 105 x 148 mm, 2.000 Thermodirekt-Etiketten Thermo-Eco Papier für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS, Leporello Etiketten permanent, Adress-Etiketten
Versandetiketten 105 x 148 mm, 2.000 Thermodirekt-Etiketten Thermo-Eco Papier für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS, Leporello Etiketten permanent, Adress-Etiketten
Versandetiketten 105 x 148 mm, 2.000 Thermodirekt-Etiketten Thermo-Eco Papier für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS, Leporello Etiketten permanent, Adress-Etiketten
Artikel-Nr.:
     C3500-FB-E105X148-2000
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     FB-E105X148-2000
EAN/GTIN:
     4059312155485
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • BPA-freie Thermodirektetiketten mit Leporello-Falzung in 105 x 148 mm für den Versand mit gängigen Versanddienstleistern
  • Thermo Haftetiketten für Kennzeichnungen im Logistik-Bereich mit Rollenbreite 108 mm
  • Lieferumfang: 2000 Falzetiketten im praktischen Spendekarton
  • Druckverfahren: Thermodirekt - Faltband kostengünstig bedrucken ohne zusätzliches Thermotransfer-Farbband in Ihrem CAB, Citizen, Godex, Labelident, Sato, TSC und Zebra Desktopdrucker
  • Weitere Anwendungen: Thermoetiketten für Online Frankierung, Logistiketiketten, Palettenetiketten, Paketetiketten, Retourenetiketten, Versand Etiketten, Versandaufkleber

Der Klebstoff (permanent) der Labelident Versandetiketten sorgt für einen zuverlässigen Halt auf Versandstücken. Somit stellen Sie sicher, dass die Ware korrekt beim Kunden ankommt. Die Größe 105 x 148 mm ist kompatibel zu Formaten verschiedener Dienstleister wie bspw. DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS. Im Lieferumfang sind 2.000 Etiketten in 1 Packung enthalten, was perfekt für Firmen mit hohem Versandaufkommen ist.
Zum Druck auf den Versand Etiketten ist kein weiteres Verbrauchsmaterial nötig. Das thermoempfindliche Material der Etiketten verfärbt sich durch Hitzeeinwirkung selbst. Selbstklebende Versandetiketten aus Thermodirektmaterial sind damit die wirtschaftlichste Lösung für Ihre Versandkennzeichnung und bleiben während der Zeit des Transports problemlos lesbar.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermodirekt-Etiketten
Druckverfahren:
Thermodirekt
Materialname:
Thermo-Eco Papier
Farbe:
weiß
Breite:
105 mm
Höhe:
148 mm
Beschichtung:
unbeschichtet
Farbbandempfehlung:
Drucken ohne Farbband
Klebstoff:
permanent
Oberfläche:
matt
Trägerperforation:
Trägerperfo.
Rollenbreite:
108 mm
Weitere Suchbegriffe: Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, etikettenrolle 100x140 mm, adress etiketten, adress-etiketten weiß, Endlosetiketten, Etiketten für Thermodrucker, Etiketten für Thermodirektdruck, Faltband, Falzetiketten, Frankieretiketten, Leporello Falzung, Multifunktionsetikett, Thermodirektetiketten, Thermo Haftetiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Etiketten (ab € 0,01062* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,63*
€ 49,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,94*
€ 48,72
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 39,57*
€ 47,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,03*
€ 45,26
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 36,72*
€ 43,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,81*
€ 40,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,42*
€ 37,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 30,21*
€ 35,95
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 29,00*
€ 34,51
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 27,79*
€ 33,07
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 26,59*
€ 31,64
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 25,38*
€ 30,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,24*
€ 25,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.