Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandetiketten 103 x 199 mm, 1 Palette mit 456 Packung/en (228.000 Etiketten) Thermodirekt-Etiketten für DHL, Thermo-Eco Papier


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Versandetiketten 103 x 199 mm, 1 Palette mit 456 Packung/en (228.000 Etiketten) Thermodirekt-Etiketten für DHL, Thermo-Eco Papier
Versandetiketten 103 x 199 mm, 1 Palette mit 456 Packung/en (228.000 Etiketten) Thermodirekt-Etiketten für DHL, Thermo-Eco Papier
Versandetiketten 103 x 199 mm, 1 Palette mit 456 Packung/en (228.000 Etiketten) Thermodirekt-Etiketten für DHL, Thermo-Eco Papier
Versandetiketten 103 x 199 mm, 1 Palette mit 456 Packung/en (228.000 Etiketten) Thermodirekt-Etiketten für DHL, Thermo-Eco Papier
Versandetiketten 103 x 199 mm, 1 Palette mit 456 Packung/en (228.000 Etiketten) Thermodirekt-Etiketten für DHL, Thermo-Eco Papier
Versandetiketten 103 x 199 mm, 1 Palette mit 456 Packung/en (228.000 Etiketten) Thermodirekt-Etiketten für DHL, Thermo-Eco Papier
Versandetiketten 103 x 199 mm, 1 Palette mit 456 Packung/en (228.000 Etiketten) Thermodirekt-Etiketten für DHL, Thermo-Eco Papier
Versandetiketten 103 x 199 mm, 1 Palette mit 456 Packung/en (228.000 Etiketten) Thermodirekt-Etiketten für DHL, Thermo-Eco Papier
Versandetiketten 103 x 199 mm, 1 Palette mit 456 Packung/en (228.000 Etiketten) Thermodirekt-Etiketten für DHL, Thermo-Eco Papier
Artikel-Nr.:
     C3500-FB-E103X199-500-228K
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     FB-E103X199-500-228K
EAN/GTIN:
     4059312141754
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • BPA-freie Thermodirektetiketten mit Leporello-Falzung in 103 x 199 mm auf einer Palette für Großverbraucher mit Rollenbreite 106 mm - Kostenloser Versand per Spedition innerhalb Deutschlands
  • Thermo Haftetiketten für Kennzeichnungen im Logistik-Bereich für den Versand mit gängigen Versanddienstleistern wie DHL - Formatgleich mit DHL 910-300-601 Common Label Rollenetiketten
  • Lieferumfang: 228.000 Thermo Versandaufkleber in 456 Packungen, Lieferung auf einer kostensparenden Palette (Verpackungsmaß 120 x 80 x 112 cm)
  • Druckverfahren: Thermodirekt - Kostengünstige Bedruckung ohne zusätzliches Thermotransfer-Farbband in Ihrem CAB, Citizen, Godex, Labelident, Sato, TSC und Zebra
  • Weitere Anwendungen: Thermoetiketten für Online Frankierung, Logistiketiketten, Palettenetiketten, Paketetiketten, Retourenetiketten, Versand Etiketten

Labelident Versandetiketten eignen sich hervorragend bei kurzfristiger Einsatzdauer. Der Klebstoff (permanent) sorgt für einen zuverlässigen Halt auf Versandstücken. Somit stellen Sie sicher, dass die Ware korrekt beim Kunden ankommt. Die Größe 103 x 199 mm ist kompatibel zu Formaten verschiedener Dienstleister wie bspw. DHL. Im Lieferumfang sind 228.000 Etiketten auf 456 Rolle(n) enthalten, was perfekt für Firmen mit hohem Versandaufkommen ist.
Zum Druck auf den Versand Etiketten ist kein weiteres Verbrauchsmaterial nötig. Das Thermoempfindliche Material der Etiketten verfärbt sich durch Hitzeeinwirkung selbst. Selbstklebende Versandetiketten aus Thermodirektmaterial sind damit die wirtschaftlichste Lösung für Ihre Versandkennzeichnung und bleiben während der Zeit des Transports problemlos lesbar.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermodirekt-Etiketten
Druckverfahren:
Thermodirekt
Materialname:
Thermo-Eco Papier
Farbe:
weiß
Breite:
103 mm
Höhe:
199 mm
Beschichtung:
unbeschichtet
Farbbandempfehlung:
Drucken ohne Farbband
Klebstoff:
permanent
Formatgleich:
DHL 910-300-601 Common Label
Oberfläche:
matt
Trägerperforation:
Trägerperfo.
Rollenbreite:
106 mm
Weitere Suchbegriffe: Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, labelident thermodirekt-etiketten, adress etiketten, adress-etiketten weiß, Thermodirekt, Etiketten für Thermodrucker, Thermodruck, Thermo Haftetiketten, Thermodirektetiketten, Direktdruck, Etiketten für Thermodirektdruck, Thermopapier Etiketten, beschichtete Etiketten, Leporello, Leporello Falzung, Faltband, Falzetiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.662,30*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
1 Palette enthält 228.000 Etiketten (ab € 0,01168* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 2.975,95*
€ 3.541,38
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 2.933,53*
€ 3.490,90
pro Palette
ab 3 Paletten
€ 2.828,72*
€ 3.366,18
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 2.767,14*
€ 3.292,90
pro Palette
ab 6 Paletten
€ 2.715,88*
€ 3.231,90
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 2.668,08*
€ 3.175,02
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 2.662,30*
€ 3.168,14
pro Palette
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.