Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermodirekt Versand-Etiketten DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS - 101,6 x 150 mm - 2.850 Thermoetiketten Thermo-Top Papier auf 1 Großrolle, 3 Zoll (76,2 mm) Kern


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Thermodirekt Versand-Etiketten DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS - 101,6 x 150 mm - 2.850 Thermoetiketten Thermo-Top Papier auf 1 Großrolle, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Thermodirekt Versand-Etiketten DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS - 101,6 x 150 mm - 2.850 Thermoetiketten Thermo-Top Papier auf 1 Großrolle, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Thermodirekt Versand-Etiketten DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS - 101,6 x 150 mm - 2.850 Thermoetiketten Thermo-Top Papier auf 1 Großrolle, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Thermodirekt Versand-Etiketten DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS - 101,6 x 150 mm - 2.850 Thermoetiketten Thermo-Top Papier auf 1 Großrolle, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Thermodirekt Versand-Etiketten DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS - 101,6 x 150 mm - 2.850 Thermoetiketten Thermo-Top Papier auf 1 Großrolle, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Thermodirekt Versand-Etiketten DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS - 101,6 x 150 mm - 2.850 Thermoetiketten Thermo-Top Papier auf 1 Großrolle, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Thermodirekt Versand-Etiketten DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS - 101,6 x 150 mm - 2.850 Thermoetiketten Thermo-Top Papier auf 1 Großrolle, 3 Zoll (76,2 mm) Kern
Artikel-Nr.:
     C3500-ERT-TT102X150-2850
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     ERT-TT102X150-2850
EAN/GTIN:
     4059312141549
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • BPA-freie Thermodirektetiketten in 102 x 150 mm für den Versand mit gängigen Versanddienstleistern wie DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS
  • Druckverfahren: Thermodirekt - Kostengünstige Bedruckung ohne zusätzliches Thermotransfer-Farbband
  • Thermo Haftetiketten mit einer Rollenbreite von 104 mm und Rollenaußen-Ø von 292 mm - Ihr Vorteil von XXL Rollen: weniger Rollenwechsel, lange Laufzeiten
  • Lieferumfang: 2850 Thermo Versandaufkleber auf 1 Großrolle mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern für CAB, Citizen, Godex, Labelident, Sato, TSC und Zebra Standard- und Industriedrucker
  • Weitere Anwendungen: Thermoetiketten für Online Frankierung, Logistiketiketten, Palettenetiketten, Paketetiketten, Retourenetiketten, Versand Etiketten

Der Klebstoff (permanent) der Labelident Versandetiketten sorgt für einen zuverlässigen Halt auf Versandstücken. Somit stellen Sie sicher, dass die Ware korrekt beim Kunden ankommt. Die Größe 101,6 x 150 mm ist kompatibel zu Formaten verschiedener Dienstleister wie bspw. DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS. Im Lieferumfang sind 2.850 Haftetiketten auf 1 Großrolle enthalten, was perfekt für Firmen mit hohem Versandaufkommen ist.
Zum Druck auf den DHL Versand Etiketten ist kein weiteres Verbrauchsmaterial nötig. Das thermoempfindliche Material der Etiketten verfärbt sich durch Hitzeeinwirkung selbst. Selbstklebende Versandetiketten aus Thermodirektmaterial sind damit die wirtschaftlichste Lösung für Ihre Versandkennzeichnung und bleiben während der Zeit des Transports problemlos lesbar.
Labelident Großrollen sind ideal geeignet für das Versandgeschäft und den automatisierten Massendruck. Die Etiketten sind bspw. kompatibel zu folgenden Modellen: - XXL Rollen für weniger Rollenwechsel und längere Laufzeiten!
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermodirekt-Etiketten
Druckverfahren:
Thermodirekt
Materialname:
Thermo-Top Papier
Farbe:
weiß
Breite:
101,6 mm
Höhe:
150 mm
Beschichtung:
beschichtet
Druckertyp:
Standard- und Industriedrucker
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Farbbandempfehlung:
Drucken ohne Farbband
Klebstoff:
permanent
Oberfläche:
matt
Rollenaußen-Ø:
292 mm
Rollenbreite:
104 mm
Rollenkern:
3 Zoll (76,2 mm)
Weitere Suchbegriffe: Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, etikettenrolle 100 x 150mm, adress etiketten, adress-etiketten weiß, Thermodirekt, Etiketten für Thermodrucker, Thermodruck, Thermo Haftetiketten, Thermodirektetiketten, Direktdruck, Etiketten für Thermodirektdruck, Thermopapier Etiketten, beschichtete Etiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 2.850 Etiketten (ab € 0,0082* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 48,40*
€ 57,60
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 47,35*
€ 56,35
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 44,65*
€ 53,13
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 42,82*
€ 50,96
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 40,24*
€ 47,89
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 36,10*
€ 42,96
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 32,33*
€ 38,47
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 29,95*
€ 35,64
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 28,75*
€ 34,21
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 28,16*
€ 33,51
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 27,56*
€ 32,80
pro Rolle
ab 800 Rollen
€ 27,35*
€ 32,55
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 23,36*
€ 27,80
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.