Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandetiketten auf Rolle 100 x 150 mm, 1 Palette mit 240 Rollen (240.000 Etiketten) Etiketten für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS, 3 Zoll (76,2 mm), Thermo-Top Papier


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Versandetiketten auf Rolle 100 x 150 mm, 1 Palette mit 240 Rollen (240.000 Etiketten) Etiketten für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS, 3 Zoll (76,2 mm), Thermo-Top Papier
Versandetiketten auf Rolle 100 x 150 mm, 1 Palette mit 240 Rollen (240.000 Etiketten) Etiketten für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS, 3 Zoll (76,2 mm), Thermo-Top Papier
Versandetiketten auf Rolle 100 x 150 mm, 1 Palette mit 240 Rollen (240.000 Etiketten) Etiketten für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS, 3 Zoll (76,2 mm), Thermo-Top Papier
Versandetiketten auf Rolle 100 x 150 mm, 1 Palette mit 240 Rollen (240.000 Etiketten) Etiketten für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS, 3 Zoll (76,2 mm), Thermo-Top Papier
Versandetiketten auf Rolle 100 x 150 mm, 1 Palette mit 240 Rollen (240.000 Etiketten) Etiketten für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS, 3 Zoll (76,2 mm), Thermo-Top Papier
Versandetiketten auf Rolle 100 x 150 mm, 1 Palette mit 240 Rollen (240.000 Etiketten) Etiketten für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS, 3 Zoll (76,2 mm), Thermo-Top Papier
Versandetiketten auf Rolle 100 x 150 mm, 1 Palette mit 240 Rollen (240.000 Etiketten) Etiketten für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS, 3 Zoll (76,2 mm), Thermo-Top Papier
Versandetiketten auf Rolle 100 x 150 mm, 1 Palette mit 240 Rollen (240.000 Etiketten) Etiketten für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS, 3 Zoll (76,2 mm), Thermo-Top Papier
Versandetiketten auf Rolle 100 x 150 mm, 1 Palette mit 240 Rollen (240.000 Etiketten) Etiketten für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS, 3 Zoll (76,2 mm), Thermo-Top Papier
Versandetiketten auf Rolle 100 x 150 mm, 1 Palette mit 240 Rollen (240.000 Etiketten) Etiketten für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS, 3 Zoll (76,2 mm), Thermo-Top Papier
Artikel-Nr.:
     C3500-ERT-TT100X150-P1000-PAL
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     ERT-TT100X150-P1000-PAL
EAN/GTIN:
     4059312144779
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • BPA-freie Thermodirektetiketten in 100 x 150 mm auf einer Palette für Großverbraucher - Kostenloser Versand per Spedition innerhalb Deutschlands
  • Thermo Haftetiketten aus Thermo-Top Papier mit Rollenbreite 103 mm und RollenaußenØ 181 mm für den Versand mit DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS
  • Lieferumfang: 240000 Thermo Haftetiketten auf 240 Rollen mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern, Lieferung auf einer kostensparenden Palette (Verpackungsmaß 120 x 80 x 123 cm)
  • Druckverfahren: Thermodirekt - Kostengünstige Bedruckung ohne zusätzliches Thermotransfer-Farbband in Ihrem CAB, Citizen, Godex, Labelident, Sato, TSC oder Zebra Standard- und Industriedrucker
  • Weitere Anwendungen: Thermoetiketten für Online Frankierung, Logistiketiketten, Palettenetiketten, Paketetiketten, Retourenetiketten, Versand Etiketten

Labelident Versandetiketten eignen sich hervorragend bei kurzfristiger Einsatzdauer und geringeren Anforderungen an die Beständigkeit. Der Klebstoff (permanent) sorgt für einen zuverlässigen Halt auf Versandstücken. Somit stellen Sie sicher, dass die Ware korrekt beim Kunden ankommt. Die Größe 100 x 150 mm ist kompatibel zu Formaten verschiedener Dienstleister wie bspw. DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS. Im Lieferumfang sind 240.000 Haftetiketten auf 240 Rollen enthalten, was perfekt für Firmen mit hohem Versandaufkommen ist.
Zum Druck auf den Versand Etiketten ist kein weiteres Verbrauchsmaterial nötig. Das thermoempfindliche Material der Etiketten verfärbt sich durch Hitzeeinwirkung selbst. Selbstklebende Versandetiketten aus Thermodirektmaterial sind damit die wirtschaftlichste Lösung für Ihre Versandkennzeichnung und bleiben während der Zeit des Transports problemlos lesbar.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermodirekt-Etiketten
Druckverfahren:
Thermodirekt
Materialname:
Thermo-Top Papier
Farbe:
weiß
Breite:
100 mm
Höhe:
150 mm
Beschichtung:
beschichtet
Druckertyp:
Standard- und Industriedrucker
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Farbbandempfehlung:
Drucken ohne Farbband
Klebstoff:
permanent
Oberfläche:
matt
Trägerperforation:
Trägerperfo.
Rollenaußen-Ø:
181 mm
Rollenbreite:
103 mm
Rollenkern:
3 Zoll (76,2 mm)
Weitere Suchbegriffe: Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, etikettenrolle 100 x 150mm, adress etiketten, adress-etiketten weiß, Thermodirekt, Etiketten für Thermodrucker, Thermodruck, Thermo Haftetiketten, Thermodirektetiketten, Direktdruck, Etiketten für Thermodirektdruck, Thermopapier Etiketten, beschichtete Etiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.015,68*
  
Preis gilt ab 10 Paletten
1 Palette enthält 240.000 Etiketten (ab € 0,0084* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 2.254,46*
€ 2.682,81
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 2.220,68*
€ 2.642,61
pro Palette
ab 3 Paletten
€ 2.167,78*
€ 2.579,66
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 2.113,84*
€ 2.515,47
pro Palette
ab 6 Paletten
€ 2.062,26*
€ 2.454,09
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 2.015,68*
€ 2.398,66
pro Palette
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.