Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermodirekt-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Select 2000D - 101,6 x 76,2 mm - 1.890 Thermo-Top Papier Etiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Thermodirekt-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Select 2000D - 101,6 x 76,2 mm - 1.890 Thermo-Top Papier Etiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent
Thermodirekt-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Select 2000D - 101,6 x 76,2 mm - 1.890 Thermo-Top Papier Etiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent
Thermodirekt-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Select 2000D - 101,6 x 76,2 mm - 1.890 Thermo-Top Papier Etiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent
Thermodirekt-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Select 2000D - 101,6 x 76,2 mm - 1.890 Thermo-Top Papier Etiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent
Thermodirekt-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Select 2000D - 101,6 x 76,2 mm - 1.890 Thermo-Top Papier Etiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent
Thermodirekt-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Select 2000D - 101,6 x 76,2 mm - 1.890 Thermo-Top Papier Etiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent
Thermodirekt-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Select 2000D - 101,6 x 76,2 mm - 1.890 Thermo-Top Papier Etiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent
Thermodirekt-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Select 2000D - 101,6 x 76,2 mm - 1.890 Thermo-Top Papier Etiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent
Artikel-Nr.:
     C3500-ERT-TT-Z-102X076-ER
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     ERT-TT-Z-102X076-ER
EAN/GTIN:
     4059312008569
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
  • Hochwertige Thermo Haftetiketten (BPA-frei) auf Rolle in 102 x 76 mm mit Rollenbreite 104 mm und Rollenaußen-Ø 184 mm aus Eigenfertigung von Labelident - Formatgleich zu Zebra 880170-076 Etiketten Thermodirekt
  • Top-Coat (kratzunempfindlich) mit besonderem Oberflächenschutz - Glatte Oberfläche für weniger Druckkopfbelastung
  • Lieferumfang: 1890 Zebra Z-Select 2000D kompatible Thermo Klebeetiketten auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern
  • Druckverfahren: Thermodirekt - Passgenaue, permanent haftende Thermoetiketten für alle Zebra Standard- und Industriedrucker – beständig gegen Wasser, Fett, Alkohol und Lösungsmittel
  • Weitere Anwendungsgebiete: Versandwesen, Medizin- und Gesundheitswesen und AUTO-ID Kennzeichnung - gedruckte Barcodes sind sehr gut mit einem Scanner lesbar

Etikettenpapier Etikettenrolle Zebra Thermopapieretikett Thermo-Label Zebra Etiketten Zebra Labels Zebra Rolle
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermodirekt-Etiketten
Druckverfahren:
Thermodirekt
Materialname:
Thermo-Top Papier
Farbe:
weiß
Breite:
101,6 mm
Höhe:
76,2 mm
Beschichtung:
beschichtet
Druckertyp:
Standard- und Industriedrucker
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Farbbandempfehlung:
Drucken ohne Farbband
Klebstoff:
permanent
Formatgleich:
Zebra 880170-076
Oberfläche:
matt
Rollenaußen-Ø:
184 mm
Rollenbreite:
104 mm
Rollenkern:
3 Zoll (76,2 mm)
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, thermodirekt-etiketten 76mm, etiketten rolle, etikettenrolle labelident, Thermodruck, Etiketten für Thermodrucker, Thermodirektetiketten, Etiketten für Zebra Drucker, Zebra Etiketten, Thermoetiketten Zebra, Etiketten passend für Zebra Drucker, Papieretiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1.890 Etiketten (ab € 0,00427* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 21,05*
€ 25,05
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 20,54*
€ 24,44
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 19,13*
€ 22,76
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 18,36*
€ 21,85
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 17,01*
€ 20,24
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 15,27*
€ 18,17
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,50*
€ 16,07
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 12,23*
€ 14,55
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 11,59*
€ 13,79
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 10,95*
€ 13,03
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 10,32*
€ 12,28
pro Rolle
ab 800 Rollen
€ 10,06*
€ 11,97
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,07*
€ 9,60
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.