Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermodirekt-Etiketten - 76,2 x 101,6 mm - 130 Thermo-Top Papier Etiketten auf 1 Rolle/n, 0,75 Zoll (19 mm) Kern, permanent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Thermodirekt-Etiketten - 76,2 x 101,6 mm - 130 Thermo-Top Papier Etiketten auf 1 Rolle/n, 0,75 Zoll (19 mm) Kern, permanent
Thermodirekt-Etiketten - 76,2 x 101,6 mm - 130 Thermo-Top Papier Etiketten auf 1 Rolle/n, 0,75 Zoll (19 mm) Kern, permanent
Thermodirekt-Etiketten - 76,2 x 101,6 mm - 130 Thermo-Top Papier Etiketten auf 1 Rolle/n, 0,75 Zoll (19 mm) Kern, permanent
Thermodirekt-Etiketten - 76,2 x 101,6 mm - 130 Thermo-Top Papier Etiketten auf 1 Rolle/n, 0,75 Zoll (19 mm) Kern, permanent
Thermodirekt-Etiketten - 76,2 x 101,6 mm - 130 Thermo-Top Papier Etiketten auf 1 Rolle/n, 0,75 Zoll (19 mm) Kern, permanent
Thermodirekt-Etiketten - 76,2 x 101,6 mm - 130 Thermo-Top Papier Etiketten auf 1 Rolle/n, 0,75 Zoll (19 mm) Kern, permanent
Thermodirekt-Etiketten - 76,2 x 101,6 mm - 130 Thermo-Top Papier Etiketten auf 1 Rolle/n, 0,75 Zoll (19 mm) Kern, permanent
Thermodirekt-Etiketten - 76,2 x 101,6 mm - 130 Thermo-Top Papier Etiketten auf 1 Rolle/n, 0,75 Zoll (19 mm) Kern, permanent
Thermodirekt-Etiketten - 76,2 x 101,6 mm - 130 Thermo-Top Papier Etiketten auf 1 Rolle/n, 0,75 Zoll (19 mm) Kern, permanent
Artikel-Nr.:
     C3500-ERT-TT-Z-076X102Z19-130
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     ERT-TT-Z-076X102Z19-130
EAN/GTIN:
     4059312142973
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
  • Hochwertige Thermo Haftetiketten (BPA-frei) auf Rolle in 76 x 102 mm mit Rollenbreite 79 mm und Rollenaußen-Ø 55 mm aus Eigenfertigung von Labelident - Formatgleich zu Etiketten Thermodirekt
  • Top-Coat (kratzunempfindlich) mit besonderem Oberflächenschutz - Glatte Oberfläche für weniger Druckkopfbelastung
  • Lieferumfang: 130 kompatible Thermo Klebeetiketten auf 1 Rolle(n) mit 0,75 Zoll (19 mm) Rollenkern
  • Druckverfahren: Thermodirekt - Passgenaue, permanent haftende Thermoetiketten für alle Zebra mobile Drucker – beständig gegen Wasser, Fett, Alkohol und Lösungsmittel
  • Weitere Anwendungsgebiete: Versandwesen, Medizin- und Gesundheitswesen und AUTO-ID Kennzeichnung - gedruckte Barcodes sind sehr gut mit einem Scanner lesbar

Etikettenpapier Etikettenrolle Zebra Thermopapieretikett Thermo-Label Zebra Etiketten Zebra Labels Zebra Rolle
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermodirekt-Etiketten
Kompatibilität:
Zebra QLn320 | Zebra QLn420
Druckverfahren:
Thermodirekt
Materialname:
Thermo-Top Papier
Farbe:
weiß
Breite:
76,2 mm
Höhe:
101,6 mm
Beschichtung:
beschichtet
Druckertyp:
mobile Drucker
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Farbbandempfehlung:
Drucken ohne Farbband
Klebstoff:
permanent
Druckerkompatibilität:
Zebra QLn320 | Zebra QLn420
Oberfläche:
matt
Rollenaußen-Ø:
55 mm
Rollenbreite:
79 mm
Rollenkern:
0,75 Zoll (19 mm)
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, thermodirekt-etiketten 100x100mm, etiketten rolle, etikettenrolle labelident, Thermodruck, Etiketten für Thermodrucker, Thermodirektetiketten, Etiketten für Zebra Drucker, Zebra Etiketten, Thermoetiketten Zebra, Etiketten passend für Zebra Drucker, Papieretiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Rollen
1 Rolle enthält 130 Etiketten (ab € 0,01247* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8,22*
€ 9,78
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 7,43*
€ 8,84
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 6,64*
€ 7,90
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,11*
€ 6,08
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 2,51*
€ 2,99
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Rolle
ab 800 Rollen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.