| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-ERT-TT-Z-060X050Z19-300 Herst.-Nr.: ERT-TT-Z-060X050Z19-300 EAN/GTIN: 4059312142379 |
| |
|
| | |
| - Hochwertige Thermo Haftetiketten (BPA-frei) auf Rolle in 60 x 50 mm mit Rollenbreite 63 mm und Rollenaußen-Ø 59 mm aus Eigenfertigung von Labelident - Formatgleich zu Zebra 3003353 Etiketten Thermodirekt
- Top-Coat (kratzunempfindlich) mit besonderem Oberflächenschutz - Glatte Oberfläche für weniger Druckkopfbelastung
- Lieferumfang: 300 Zebra Z-Select 2000D kompatible Thermo Klebeetiketten auf 1 Rolle(n) mit 0,75 Zoll (19 mm) Rollenkern
- Druckverfahren: Thermodirekt - Passgenaue, permanent haftende Thermoetiketten für alle Zebra mobile Drucker – beständig gegen Wasser, Fett, Alkohol und Lösungsmittel
- Weitere Anwendungsgebiete: Versandwesen, Medizin- und Gesundheitswesen und AUTO-ID Kennzeichnung - gedruckte Barcodes sind sehr gut mit einem Scanner lesbar
Etikettenpapier Etikettenrolle Zebra Thermopapieretikett Thermo-Label Zebra Etiketten Zebra Labels Zebra Rolle Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Thermodirekt-Etiketten | Kompatibilität: | Zebra ZQ320 | Zebra ZQ620 | Druckverfahren: | Thermodirekt | Materialname: | Thermo-Top Papier | Farbe: | weiß | Breite: | 60 mm | Höhe: | 50 mm | Beschichtung: | beschichtet | Druckertyp: | mobile Drucker | Etikettenwicklung: | außen gewickelt | Farbbandempfehlung: | Drucken ohne Farbband | Klebstoff: | permanent | Formatgleich: | Zebra 3003353 | Druckerkompatibilität: | Zebra ZQ320 | Zebra ZQ620 | Oberfläche: | matt | Rollenaußen-Ø: | 59 mm | Rollenbreite: | 63 mm | Rollenkern: | 0,75 Zoll (19 mm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, etiketten rolle, Thermodruck, Etiketten für Thermodrucker, Thermodirektetiketten, Etiketten für Zebra Drucker, Zebra Etiketten, Thermoetiketten Zebra, Etiketten passend für Zebra Drucker, Papieretiketten |
| | |
| |