Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermodirekt-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Select 2000D - 57,15 x 19,05 mm - 3.315 Thermo-Top Papier Etiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, permanent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Thermodirekt-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Select 2000D - 57,15 x 19,05 mm - 3.315 Thermo-Top Papier Etiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, permanent
Thermodirekt-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Select 2000D - 57,15 x 19,05 mm - 3.315 Thermo-Top Papier Etiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, permanent
Thermodirekt-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Select 2000D - 57,15 x 19,05 mm - 3.315 Thermo-Top Papier Etiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, permanent
Thermodirekt-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Select 2000D - 57,15 x 19,05 mm - 3.315 Thermo-Top Papier Etiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, permanent
Thermodirekt-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Select 2000D - 57,15 x 19,05 mm - 3.315 Thermo-Top Papier Etiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, permanent
Thermodirekt-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Select 2000D - 57,15 x 19,05 mm - 3.315 Thermo-Top Papier Etiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, permanent
Thermodirekt-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Select 2000D - 57,15 x 19,05 mm - 3.315 Thermo-Top Papier Etiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, permanent
Thermodirekt-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Select 2000D - 57,15 x 19,05 mm - 3.315 Thermo-Top Papier Etiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, permanent
Artikel-Nr.:
     C3500-ERT-TT-Z-057X019Z1-ER
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     ERT-TT-Z-057X019Z1-ER
EAN/GTIN:
     4059312012429
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
  • Hochwertige Thermo Haftetiketten (BPA-frei) auf Rolle in 57 x 19 mm mit Rollenbreite 60 mm und Rollenaußen-Ø 121 mm aus Eigenfertigung von Labelident - Formatgleich zu Zebra 800262-075 Etiketten Thermodirekt
  • Top-Coat (kratzunempfindlich) mit besonderem Oberflächenschutz - Glatte Oberfläche für weniger Druckkopfbelastung
  • Lieferumfang: 3315 Zebra Z-Select 2000D kompatible Thermo Klebeetiketten auf 1 Rolle(n) mit 1 Zoll (25,4 mm) Rollenkern
  • Druckverfahren: Thermodirekt - Passgenaue, permanent haftende Thermoetiketten für alle Zebra Desktopdrucker – beständig gegen Wasser, Fett, Alkohol und Lösungsmittel
  • Weitere Anwendungsgebiete: Versandwesen, Medizin- und Gesundheitswesen und AUTO-ID Kennzeichnung - gedruckte Barcodes sind sehr gut mit einem Scanner lesbar

Etikettenpapier Etikettenrolle Zebra Thermopapieretikett Thermo-Label Zebra Etiketten Zebra Labels Zebra Rolle
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermodirekt-Etiketten
Druckverfahren:
Thermodirekt
Materialname:
Thermo-Top Papier
Farbe:
weiß
Breite:
57,15 mm
Höhe:
19,05 mm
Beschichtung:
beschichtet
Druckertyp:
Desktopdrucker
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Farbbandempfehlung:
Drucken ohne Farbband
Klebstoff:
permanent
Formatgleich:
Zebra 800262-075
Oberfläche:
matt
Trägerperforation:
Trägerperfo.
Rollenaußen-Ø:
121 mm
Rollenbreite:
60 mm
Rollenkern:
1 Zoll (25,4 mm)
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, etiketten rolle, Thermodruck, Etiketten für Thermodrucker, Thermodirektetiketten, Etiketten für Zebra Drucker, Zebra Etiketten, Thermoetiketten Zebra, Etiketten passend für Zebra Drucker, Papieretiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 3.315 Etiketten (ab € 0,00083* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 10,50*
€ 12,50
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 10,19*
€ 12,13
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 9,13*
€ 10,86
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 8,98*
€ 10,69
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,39*
€ 8,79
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,54*
€ 7,78
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 4,29*
€ 5,11
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Rolle
ab 800 Rollen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,75*
€ 3,27
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.