Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermodirekt-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Select 2000D - 50,8 x 25,4 mm - 5.180 Thermo-Top Papier Etiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Thermodirekt-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Select 2000D - 50,8 x 25,4 mm - 5.180 Thermo-Top Papier Etiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent
Thermodirekt-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Select 2000D - 50,8 x 25,4 mm - 5.180 Thermo-Top Papier Etiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent
Thermodirekt-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Select 2000D - 50,8 x 25,4 mm - 5.180 Thermo-Top Papier Etiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent
Thermodirekt-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Select 2000D - 50,8 x 25,4 mm - 5.180 Thermo-Top Papier Etiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent
Thermodirekt-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Select 2000D - 50,8 x 25,4 mm - 5.180 Thermo-Top Papier Etiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent
Thermodirekt-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Select 2000D - 50,8 x 25,4 mm - 5.180 Thermo-Top Papier Etiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent
Thermodirekt-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Select 2000D - 50,8 x 25,4 mm - 5.180 Thermo-Top Papier Etiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent
Artikel-Nr.:
     C3500-ERT-TT-Z-051X025-ER
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     ERT-TT-Z-051X025-ER
EAN/GTIN:
     4059312008484
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
  • Hochwertige Thermo Haftetiketten (BPA-frei) auf Rolle in 51 x 25 mm mit Rollenbreite 54 mm und Rollenaußen-Ø 184 mm aus Eigenfertigung von Labelident - Formatgleich zu Zebra 880154-025 Etiketten Thermodirekt
  • Top-Coat (kratzunempfindlich) mit besonderem Oberflächenschutz - Glatte Oberfläche für weniger Druckkopfbelastung
  • Lieferumfang: 5180 Zebra Z-Select 2000D kompatible Thermo Klebeetiketten auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern
  • Druckverfahren: Thermodirekt - Passgenaue, permanent haftende Thermoetiketten für alle Zebra Standard- und Industriedrucker – beständig gegen Wasser, Fett, Alkohol und Lösungsmittel
  • Weitere Anwendungsgebiete: Versandwesen, Medizin- und Gesundheitswesen und AUTO-ID Kennzeichnung - gedruckte Barcodes sind sehr gut mit einem Scanner lesbar

Etikettenpapier Etikettenrolle Zebra Thermopapieretikett Thermo-Label Zebra Etiketten Zebra Labels Zebra Rolle
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermodirekt-Etiketten
Druckverfahren:
Thermodirekt
Materialname:
Thermo-Top Papier
Farbe:
weiß
Breite:
50,8 mm
Höhe:
25,4 mm
Beschichtung:
beschichtet
Druckertyp:
Standard- und Industriedrucker
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Farbbandempfehlung:
Drucken ohne Farbband
Klebstoff:
permanent
Formatgleich:
Zebra 880154-025
Oberfläche:
matt
Rollenaußen-Ø:
184 mm
Rollenbreite:
54 mm
Rollenkern:
3 Zoll (76,2 mm)
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, thermodirekt-etiketten 76mm, etiketten rolle, etikettenrolle 2 x 2 cm, Thermodruck, Etiketten für Thermodrucker, Thermodirektetiketten, Etiketten für Zebra Drucker, Zebra Etiketten, Thermoetiketten Zebra, Etiketten passend für Zebra Drucker, Papieretiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 5.180 Etiketten (ab € 0,00089* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 16,48*
€ 19,61
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 15,01*
€ 17,86
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 13,92*
€ 16,56
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 12,55*
€ 14,93
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 10,92*
€ 12,99
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,37*
€ 11,15
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 7,62*
€ 9,07
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 7,01*
€ 8,34
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 6,39*
€ 7,60
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 5,77*
€ 6,87
pro Rolle
ab 800 Rollen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,57*
€ 5,44
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.