Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermodirekt-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Select 2000D - 31,8 x 25,4 mm - 2.580 Thermo-Top Papier Etiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, permanent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Thermodirekt-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Select 2000D - 31,8 x 25,4 mm - 2.580 Thermo-Top Papier Etiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, permanent
Thermodirekt-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Select 2000D - 31,8 x 25,4 mm - 2.580 Thermo-Top Papier Etiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, permanent
Thermodirekt-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Select 2000D - 31,8 x 25,4 mm - 2.580 Thermo-Top Papier Etiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, permanent
Thermodirekt-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Select 2000D - 31,8 x 25,4 mm - 2.580 Thermo-Top Papier Etiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, permanent
Thermodirekt-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Select 2000D - 31,8 x 25,4 mm - 2.580 Thermo-Top Papier Etiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, permanent
Thermodirekt-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Select 2000D - 31,8 x 25,4 mm - 2.580 Thermo-Top Papier Etiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, permanent
Thermodirekt-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Select 2000D - 31,8 x 25,4 mm - 2.580 Thermo-Top Papier Etiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, permanent
Thermodirekt-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Select 2000D - 31,8 x 25,4 mm - 2.580 Thermo-Top Papier Etiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, permanent
Artikel-Nr.:
     C3500-ERT-TT-Z-032X025Z1-ER
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     ERT-TT-Z-032X025Z1-ER
EAN/GTIN:
     4059312012412
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
  • Hochwertige Thermo Haftetiketten (BPA-frei) auf Rolle in 32 x 25 mm mit Rollenbreite 35 mm und Rollenaußen-Ø 121 mm aus Eigenfertigung von Labelident - Formatgleich zu Zebra 800261-105 Etiketten Thermodirekt
  • Top-Coat (kratzunempfindlich) mit besonderem Oberflächenschutz - Glatte Oberfläche für weniger Druckkopfbelastung
  • Lieferumfang: 2580 Zebra Z-Select 2000D kompatible Thermo Klebeetiketten auf 1 Rolle(n) mit 1 Zoll (25,4 mm) Rollenkern
  • Druckverfahren: Thermodirekt - Passgenaue, permanent haftende Thermoetiketten für alle Zebra Desktopdrucker – beständig gegen Wasser, Fett, Alkohol und Lösungsmittel
  • Weitere Anwendungsgebiete: Versandwesen, Medizin- und Gesundheitswesen und AUTO-ID Kennzeichnung - gedruckte Barcodes sind sehr gut mit einem Scanner lesbar

Etikettenpapier Etikettenrolle Zebra Thermopapieretikett Thermo-Label Zebra Etiketten Zebra Labels Zebra Rolle
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermodirekt-Etiketten
Druckverfahren:
Thermodirekt
Materialname:
Thermo-Top Papier
Farbe:
weiß
Breite:
31,8 mm
Höhe:
25,4 mm
Beschichtung:
beschichtet
Druckertyp:
Desktopdrucker
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Farbbandempfehlung:
Drucken ohne Farbband
Klebstoff:
permanent
Formatgleich:
Zebra 800261-105
Oberfläche:
matt
Trägerperforation:
Trägerperfo.
Rollenaußen-Ø:
121 mm
Rollenbreite:
35 mm
Rollenkern:
1 Zoll (25,4 mm)
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, labelident thermodirekt-etiketten, etiketten rolle, etikettenrolle 2 x 2 cm, Thermodruck, Etiketten für Thermodrucker, Thermodirektetiketten, Etiketten für Zebra Drucker, Zebra Etiketten, Thermoetiketten Zebra, Etiketten passend für Zebra Drucker, Papieretiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 2.580 Etiketten (ab € 0,00085* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 9,10*
€ 10,83
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 8,56*
€ 10,19
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 7,77*
€ 9,25
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 7,06*
€ 8,40
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,37*
€ 7,58
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,52*
€ 6,57
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 3,69*
€ 4,39
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Rolle
ab 800 Rollen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.