| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-ERT-TT-Z-031X022Z1-2780 Herst.-Nr.: ERT-TT-Z-031X022Z1-2780 EAN/GTIN: 4059312143000 |
| |
|
| | |
| - Hochwertige Thermo Haftetiketten (BPA-frei) auf Rolle in 31 x 22 mm mit Rollenbreite 34 mm und Rollenaußen-Ø 117 mm aus Eigenfertigung von Labelident - Formatgleich zu Zebra 3007208-T Etiketten Thermodirekt
- Top-Coat (kratzunempfindlich) mit besonderem Oberflächenschutz - Glatte Oberfläche für weniger Druckkopfbelastung
- Lieferumfang: 2780 Zebra Z-Select 2000D kompatible Thermo Klebeetiketten auf 1 Rolle(n) mit 1 Zoll (25,4 mm) Rollenkern
- Druckverfahren: Thermodirekt - Passgenaue, permanent haftende Thermoetiketten für alle Zebra Desktopdrucker – beständig gegen Wasser, Fett, Alkohol und Lösungsmittel
- Weitere Anwendungsgebiete: Versandwesen, Medizin- und Gesundheitswesen und AUTO-ID Kennzeichnung - gedruckte Barcodes sind sehr gut mit einem Scanner lesbar
Etikettenpapier Etikettenrolle Zebra Thermopapieretikett Thermo-Label Zebra Etiketten Zebra Labels Zebra Rolle Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Thermodirekt-Etiketten | Druckverfahren: | Thermodirekt | Materialname: | Thermo-Top Papier | Farbe: | weiß | Breite: | 31 mm | Höhe: | 22 mm | Beschichtung: | beschichtet | Druckertyp: | Desktopdrucker | Etikettenwicklung: | außen gewickelt | Farbbandempfehlung: | Drucken ohne Farbband | Klebstoff: | permanent | Formatgleich: | Zebra 3007208-T | Oberfläche: | matt | Rollenaußen-Ø: | 117 mm | Rollenbreite: | 34 mm | Rollenkern: | 1 Zoll (25,4 mm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, labelident thermodirekt-etiketten, etiketten rolle, etikettenrolle 2 x 2 cm, Thermodruck, Etiketten für Thermodrucker, Thermodirektetiketten, Etiketten für Zebra Drucker, Zebra Etiketten, Thermoetiketten Zebra, Etiketten passend für Zebra Drucker, Papieretiketten |
| | |
| |