Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermotransfer-Etiketten, 148 x 210 mm, 3.250 Papier auf 1 Großrolle, weiß, 6 Zoll (152,4 mm) Kern, permanent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Thermotransfer-Etiketten, 148 x 210 mm, 3.250 Papier auf 1 Großrolle, weiß, 6 Zoll (152,4 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten, 148 x 210 mm, 3.250 Papier auf 1 Großrolle, weiß, 6 Zoll (152,4 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten, 148 x 210 mm, 3.250 Papier auf 1 Großrolle, weiß, 6 Zoll (152,4 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten, 148 x 210 mm, 3.250 Papier auf 1 Großrolle, weiß, 6 Zoll (152,4 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten, 148 x 210 mm, 3.250 Papier auf 1 Großrolle, weiß, 6 Zoll (152,4 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten, 148 x 210 mm, 3.250 Papier auf 1 Großrolle, weiß, 6 Zoll (152,4 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten, 148 x 210 mm, 3.250 Papier auf 1 Großrolle, weiß, 6 Zoll (152,4 mm) Kern, permanent
Artikel-Nr.:
     C3500-ERT-PP148X210Z6-3250
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     ERT-PP148X210Z6-3250
EAN/GTIN:
     4059312143345
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • Selbstklebende Thermotransfer Druckeretiketten im Format 148 x 210 mm - Optimal als Versand- & Palettenetiketten
  • Druckverfahren der Rollen Etiketten: Thermotransfer - Wir empfehlen ein Wachs Farbband für erstklassige Druckergebnisse
  • Recyclebare Papier-Etiketten mit einer Rollenbreite von 151 mm und Rollenaußen-Ø von 376 mm - Ihr Vorteil von XXL Rollen: weniger Rollenwechsel, lange Laufzeiten
  • Lieferumfang: 3250 Thermotransferetiketten auf 1 Großrolle mit 6 Zoll (152,4 mm) Rollenkern für Print & Apply Systeme
  • Weitere Anwendungen: Adressetiketten, Artikelkennzeichnung, Barcode Etiketten, Preisetiketten, Thermotransfer Haftetiketten, Universaletiketten, Versandetiketten

Die Universal Etiketten sind selbstklebend, auch nach mehrmaligem Berühren der Klebfläche weist das Etikett immer noch eine hohe Klebkraft auf. Das Material ist recyclebar und somit für eine kurzzeitige Verwendung vorgesehen. Der Kontakt mit Feuchtigkeit sollte vermieden werden.
Unsere Papieretiketten bieten zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten und können in jeder Ihrer Abteilungen nützlich sein, ob im Büro, Lager, der Versandabteilung, im Wareneingang und vielen mehr. Wegen der geringen Kosten werden sie auch häufig als Barcode-, Produkt- und Preisauszeichnungs-Etikett oder Versandaufkleber verwendet.
Etiketten aus Papier sind in Verbindung mit Wachs-Farbbändern eine gängige und kostengünstige Lösung im Thermotransferdruck-Verfahren. Für einen wischfesten Aufdruck empfehlen wir Ihnen jedoch die Verwendung von Wachs/Harz-Farbbändern.
Labelident Großrollen sind ideal geeignet für das Versandgeschäft und den automatisierten Massendruck. XXL Rollen für weniger Rollenwechsel und längere Laufzeiten!
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermotransfer-Etiketten
Druckverfahren:
Thermotransfer
Materialname:
Papier
Farbe:
weiß
Breite:
148 mm
Höhe:
210 mm
Beschichtung:
unbeschichtet
Druckertyp:
Print Engines
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Farbbandempfehlung:
Wachs
Klebstoff:
permanent
Oberfläche:
matt
Rollenaußen-Ø:
376 mm
Rollenbreite:
151 mm
Rollenkern:
6 Zoll (152,4 mm)
Weitere Suchbegriffe: Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, thermotransfer-etiketten labelident, adress etiketten, adress-etiketten weiß, Thermotransferetiketten, Papier Etikettenrolle, Transferetiketten, Etikettenrolle Thermotransfer, Papieretiketten auf Rolle, Papieretiketten für Rollendrucker, Papier-Etiketten, papieretiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 3.250 Etiketten (ab € 0,00998* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 59,89*
€ 71,27
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 58,67*
€ 69,82
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 56,00*
€ 66,64
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 53,35*
€ 63,49
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 50,81*
€ 60,46
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 46,23*
€ 55,01
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 41,89*
€ 49,85
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 39,55*
€ 47,06
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 38,97*
€ 46,37
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 38,38*
€ 45,67
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 37,80*
€ 44,98
pro Rolle
ab 800 Rollen
€ 37,21*
€ 44,28
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 32,43*
€ 38,59
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.