Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermotransfer-Etiketten 105 x 148 mm, 1.127 Papieretiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, weiß permanent, Trägerperforation


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Thermotransfer-Etiketten 105 x 148 mm, 1.127 Papieretiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, weiß permanent, Trägerperforation
Thermotransfer-Etiketten 105 x 148 mm, 1.127 Papieretiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, weiß permanent, Trägerperforation
Thermotransfer-Etiketten 105 x 148 mm, 1.127 Papieretiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, weiß permanent, Trägerperforation
Thermotransfer-Etiketten 105 x 148 mm, 1.127 Papieretiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, weiß permanent, Trägerperforation
Thermotransfer-Etiketten 105 x 148 mm, 1.127 Papieretiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, weiß permanent, Trägerperforation
Thermotransfer-Etiketten 105 x 148 mm, 1.127 Papieretiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, weiß permanent, Trägerperforation
Thermotransfer-Etiketten 105 x 148 mm, 1.127 Papieretiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, weiß permanent, Trägerperforation
Artikel-Nr.:
     C3500-ERT-PP105X148-P1127
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     ERT-PP105X148-P1127
EAN/GTIN:
     4059312148098
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • Selbstklebende Thermotransfer Druckeretiketten mit Trägerperforation im Format 105 x 148 mm - Optimal für temporäre Kennzeichnungen
  • Recyclebare Papier-Etiketten für eine kostengünstige und universelle Kennzeichnung mit Rollenbreite 108 mm und RollenaußenØ 184 mm
  • Lieferumfang: 1127 Thermotransferetiketten auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern für CAB, Citizen, Godex, Labelident, Sato, TSC und Zebra Standard- und Industriedrucker
  • Druckverfahren der Rollen Etiketten: Thermotransfer - Wir empfehlen ein Wachs Farbband für erstklassige Druckergebnisse
  • Weitere Anwendungen: Adressetiketten, Artikelkennzeichnung, Barcode Etiketten, Preisetiketten, Thermotransfer Haftetiketten, Universaletiketten, Versandetiketten

Die Universal Etiketten in weiß sind selbstklebend. Auch nach mehrmaligem Berühren der Klebfläche weist das Etikett immer noch eine hohe Klebkraft auf. Das Material ist recyclebar und somit für eine kurzzeitige Verwendung vorgesehen. Die Papieretiketten sind rechteckig und haben die Maße 105 mm x 148 mm. Der Kontakt mit Feuchtigkeit sollte vermieden werden.
Unsere Papieretiketten bieten zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten und können in jeder Ihrer Abteilungen nützlich sein, ob im Büro, Lager, der Versandabteilung, im Wareneingang und vielen mehr. Wegen der geringen Kosten werden sie auch häufig als Barcode-, Produkt- und Preisauszeichnungs-Etikett oder Versandaufkleber verwendet. Denn in Kombination mit dem richtigen Thermotransfer-Farbband erzielen Sie ein qualitativ hochwertiges Ergebnis zu einem niedrigen Preis für die kurzzeitige Verwendung Ihres Etiketts.
Für einen wischfesten Aufdruck empfehlen wir Ihnen die Verwendung von Wachs-Farbbändern.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermotransfer-Etiketten
Druckverfahren:
Thermotransfer
Materialname:
Papier
Farbe:
weiß
Breite:
105 mm
Höhe:
148 mm
Beschichtung:
unbeschichtet
Druckertyp:
Standard- und Industriedrucker
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Farbbandempfehlung:
Wachs
Klebstoff:
permanent
Formatgleich:
Zebra 200957
Oberfläche:
matt
Trägerperforation:
Trägerperfo.
Rollenaußen-Ø:
184 mm
Rollenbreite:
108 mm
Rollenkern:
3 Zoll (76,2 mm)
Weitere Suchbegriffe: Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, etikettenrolle 100x140 mm, adress etiketten, adress-etiketten weiß, Thermotransferetiketten, Papier Etikettenrolle, Transferetiketten, Etikettenrolle Thermotransfer, Papieretiketten auf Rolle, Papieretiketten für Rollendrucker, Papier-Etiketten, papieretiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1.127 Etiketten (ab € 0,00654* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 20,81*
€ 24,76
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 20,42*
€ 24,30
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 19,00*
€ 22,61
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 18,20*
€ 21,66
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 16,85*
€ 20,05
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 15,07*
€ 17,93
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,28*
€ 15,80
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 12,01*
€ 14,29
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 10,73*
€ 12,77
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 10,09*
€ 12,01
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 9,46*
€ 11,26
pro Rolle
ab 800 Rollen
€ 9,20*
€ 10,95
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,36*
€ 8,76
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.