Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermotransfer-Etiketten 57,15 x 31,75 mm, 2.100 Papieretiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, weiß permanent, Trägerperforation


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Thermotransfer-Etiketten 57,15 x 31,75 mm, 2.100 Papieretiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, weiß permanent, Trägerperforation
Thermotransfer-Etiketten 57,15 x 31,75 mm, 2.100 Papieretiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, weiß permanent, Trägerperforation
Thermotransfer-Etiketten 57,15 x 31,75 mm, 2.100 Papieretiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, weiß permanent, Trägerperforation
Thermotransfer-Etiketten 57,15 x 31,75 mm, 2.100 Papieretiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, weiß permanent, Trägerperforation
Thermotransfer-Etiketten 57,15 x 31,75 mm, 2.100 Papieretiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, weiß permanent, Trägerperforation
Thermotransfer-Etiketten 57,15 x 31,75 mm, 2.100 Papieretiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, weiß permanent, Trägerperforation
Thermotransfer-Etiketten 57,15 x 31,75 mm, 2.100 Papieretiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, weiß permanent, Trägerperforation
Thermotransfer-Etiketten 57,15 x 31,75 mm, 2.100 Papieretiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, weiß permanent, Trägerperforation
Artikel-Nr.:
     C3500-ERT-MP057X032Z1
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     ERT-MP057X032Z1
EAN/GTIN:
     4059312075172
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • Selbstklebende Thermotransfer Druckeretiketten mit Trägerperforation im Format 57 x 32 mm - Optimal für temporäre Kennzeichnungen
  • Recyclebare Papier-Etiketten für eine kostengünstige und universelle Kennzeichnung mit Rollenbreite 60 mm und RollenaußenØ 116 mm
  • Lieferumfang: 2100 Thermotransferetiketten auf 1 Rolle(n) mit 1 Zoll (25,4 mm) Rollenkern für CAB, Citizen, Godex, Labelident, Sato, TSC und Zebra Desktopdrucker
  • Druckverfahren der Rollen Etiketten: Thermotransfer - Wir empfehlen ein Wachs/Harz Farbband für erstklassige Druckergebnisse
  • Weitere Anwendungen: Adressetiketten, Artikelkennzeichnung, Barcode Etiketten, Preisetiketten, Thermotransfer Haftetiketten, Universaletiketten, Versandetiketten

Die Universal Etiketten in weiß sind selbstklebend. Auch nach mehrmaligem Berühren der Klebfläche weist das Etikett immer noch eine hohe Klebkraft auf. Das Material ist recyclebar und somit für eine kurzzeitige Verwendung vorgesehen. Die Papieretiketten sind rechteckig und haben die Maße 57,15 mm x 31,75 mm. Der Kontakt mit Feuchtigkeit sollte vermieden werden.
Unsere Papieretiketten bieten zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten und können in jeder Ihrer Abteilungen nützlich sein, ob im Büro, Lager, der Versandabteilung, im Wareneingang und vielen mehr. Wegen der geringen Kosten werden sie auch häufig als Barcode-, Produkt- und Preisauszeichnungs-Etikett oder Versandaufkleber verwendet. Denn in Kombination mit dem richtigen Thermotransfer-Farbband erzielen Sie ein qualitativ hochwertiges Ergebnis zu einem niedrigen Preis für die kurzzeitige Verwendung Ihres Etiketts.
Für einen wischfesten Aufdruck empfehlen wir Ihnen die Verwendung von Wachs/Harz-Farbbändern.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermotransfer-Etiketten
Druckverfahren:
Thermotransfer
Materialname:
Papier
Farbe:
weiß
Breite:
57,15 mm
Höhe:
31,75 mm
Beschichtung:
beschichtet
Druckertyp:
Desktopdrucker
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Farbbandempfehlung:
Wachs/Harz
Klebstoff:
permanent
Formatgleich:
Zebra 3006318
Oberfläche:
seidenmatt
Trägerperforation:
Trägerperfo.
Rollenaußen-Ø:
116 mm
Rollenbreite:
60 mm
Rollenkern:
1 Zoll (25,4 mm)
Weitere Suchbegriffe: Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, thermotransfer etiketten papier rolle, adress etiketten, adress-etiketten weiß, Thermotransferetiketten, Papier Etikettenrolle, Transferetiketten, Etikettenrolle Thermotransfer, Papieretiketten auf Rolle, Papieretiketten für Rollendrucker, Papier-Etiketten, papieretiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 2.100 Etiketten (ab € 0,00132* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 11,22*
€ 13,35
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 11,14*
€ 13,26
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 10,04*
€ 11,95
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 9,97*
€ 11,86
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 9,66*
€ 11,50
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,80*
€ 9,28
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,13*
€ 7,29
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 4,26*
€ 5,07
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 3,64*
€ 4,33
pro Rolle
ab 800 Rollen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.