| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-ERT-MP025X019-5000 Herst.-Nr.: ERT-MP025X019-5000 EAN/GTIN: 4059312142706 |
| |
|
| | |
| - Selbstklebende Thermotransfer Druckeretiketten im Format 25 x 19 mm - Optimal für temporäre Kennzeichnungen
- Recyclebare Papier-Etiketten für eine kostengünstige und universelle Kennzeichnung mit Rollenbreite 29 mm und RollenaußenØ 161 mm
- Lieferumfang: 5000 Thermotransferetiketten auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern für CAB, Citizen, Godex, Labelident, Sato, TSC und Zebra Standard- und Industriedrucker
- Druckverfahren der Rollen Etiketten: Thermotransfer - Wir empfehlen ein Wachs/Harz Farbband für erstklassige Druckergebnisse
- Weitere Anwendungen: Adressetiketten, Artikelkennzeichnung, Barcode Etiketten, Preisetiketten, Thermotransfer Haftetiketten, Universaletiketten, Versandetiketten
Die Universal Etiketten in weiß sind selbstklebend. Auch nach mehrmaligem Berühren der Klebfläche weist das Etikett immer noch eine hohe Klebkraft auf. Das Material ist recyclebar und somit für eine kurzzeitige Verwendung vorgesehen. Die Papieretiketten sind rechteckig und haben die Maße 25 mm x 19 mm. Der Kontakt mit Feuchtigkeit sollte vermieden werden. Unsere Papieretiketten bieten zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten und können in jeder Ihrer Abteilungen nützlich sein, ob im Büro, Lager, der Versandabteilung, im Wareneingang und vielen mehr. Wegen der geringen Kosten werden sie auch häufig als Barcode-, Produkt- und Preisauszeichnungs-Etikett oder Versandaufkleber verwendet. Denn in Kombination mit dem richtigen Thermotransfer-Farbband erzielen Sie ein qualitativ hochwertiges Ergebnis zu einem niedrigen Preis für die kurzzeitige Verwendung Ihres Etiketts. Für einen wischfesten Aufdruck empfehlen wir Ihnen die Verwendung von Wachs/Harz-Farbbändern. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Thermotransfer-Etiketten | Druckverfahren: | Thermotransfer | Materialname: | Papier | Farbe: | weiß | Breite: | 25 mm | Höhe: | 19 mm | Beschichtung: | beschichtet | Druckertyp: | Standard- und Industriedrucker | Etikettenwicklung: | außen gewickelt | Farbbandempfehlung: | Wachs/Harz | Klebstoff: | permanent | Oberfläche: | seidenmatt | Rollenaußen-Ø: | 161 mm | Rollenbreite: | 29 mm | Rollenkern: | 3 Zoll (76,2 mm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, thermotransfer etiketten papier rolle, adress etiketten, adress-etiketten weiß, Thermotransferetiketten, Papier Etikettenrolle, Transferetiketten, Etikettenrolle Thermotransfer, Papieretiketten auf Rolle, Papieretiketten für Rollendrucker, Papier-Etiketten, papieretiketten |
| | |
| |