Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermotransfer-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Select 2000T - 101,6 x 38,1 mm - 4.225 Papieretiketten auf 1 Rolle/n, Trägerperfo., 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Thermotransfer-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Select 2000T - 101,6 x 38,1 mm - 4.225 Papieretiketten auf 1 Rolle/n, Trägerperfo., 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Select 2000T - 101,6 x 38,1 mm - 4.225 Papieretiketten auf 1 Rolle/n, Trägerperfo., 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Select 2000T - 101,6 x 38,1 mm - 4.225 Papieretiketten auf 1 Rolle/n, Trägerperfo., 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Select 2000T - 101,6 x 38,1 mm - 4.225 Papieretiketten auf 1 Rolle/n, Trägerperfo., 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Select 2000T - 101,6 x 38,1 mm - 4.225 Papieretiketten auf 1 Rolle/n, Trägerperfo., 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Select 2000T - 101,6 x 38,1 mm - 4.225 Papieretiketten auf 1 Rolle/n, Trägerperfo., 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Select 2000T - 101,6 x 38,1 mm - 4.225 Papieretiketten auf 1 Rolle/n, Trägerperfo., 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Select 2000T - 101,6 x 38,1 mm - 4.225 Papieretiketten auf 1 Rolle/n, Trägerperfo., 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Select 2000T - 101,6 x 38,1 mm - 4.225 Papieretiketten auf 1 Rolle/n, Trägerperfo., 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent
Artikel-Nr.:
     C3500-ERT-MP-Z-102X038-PERF-ER
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     ERT-MP-Z-102X038-PERF-ER
EAN/GTIN:
     4059312085522
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • Hochwertige Thermotransfer Haftetiketten auf Rolle in 102 x 38 mm aus Eigenfertigung von Labelident - Formatgleich zu Zebra 3006325 Etiketten
  • Selbstklebende Papier-Etiketten beschichtet - Wischfest und perfekt für kurzfristige Kennzeichnungen mit Rollenbreite 104 mm und Rollenaußen-Ø 190 mm
  • Lieferumfang: 4225 Zebra Z-Select 2000T kompatible Thermotransferetiketten auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern - Passgenau für alle Zebra Standard- und Industriedrucker
  • Druckverfahren der Rollen-Etiketten: Thermotransfer - Wir empfehlen ein Wachs/Harz Farbband für wischfeste Druckergebnisse
  • Weitere Anwendungen: Adressetiketten, Barcodeetiketten, Lebensmitteletiketten, Produktetiketten, Versandetiketten

Die Zebra kompatiblen Etiketten von Labelident passen in jeden Standard- und Industriedrucker des Herstellers Zebra. Mit dem Maßen 101,6 x 38,1 mm sind sie formatgleich zu Zebra 3006325. Die Etiketten beschichtet aus Papier sind holfzrei sowie recyclebar. Sie zeichnen sich durch ihre ausgezeichnete Druckqualität aus und sind besonders kostengünstig im Anschaffungspreis. Die zahlreichen kompatiblen Etikettenformate und -größen sind für ein großes Spektrum an Einsatzmöglichkeiten verwendbar.
Papieretiketten eignen sich hervorragend für Anwendungen in Ihrem Büro, Lager, Handel und Logistik. Sie zeichnen sich besonders bei kurzfristigen Kennzeichnungen mit geringen Anforderungen an die Beständigkeit aus. Bedrucken Sie die Etiketten beispielsweise als Adressetiketten, Barcodeetiketten, Lebensmitteletiketten, Produktetiketten und Versandetiketten.
Bedrucken Sie die Thermoetiketten schnell und wirtschaftlich im Thermotransferverfahren. Mit einem Wachs/Harz- Farbband erzielen Sie wischfeste Druckergebnisse. Bedrucken Sie große Stückzahlen besonders wirtschaftlich und mit hoher Geschwindigkeit. Der Farbbandverbrauch beläuft sich auf 174,4m.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermotransfer-Etiketten
Druckverfahren:
Thermotransfer
Materialname:
Papier
Farbe:
weiß
Breite:
101,6 mm
Höhe:
38,1 mm
Beschichtung:
beschichtet
Druckertyp:
Standard- und Industriedrucker
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Farbbandempfehlung:
Wachs/Harz
Klebstoff:
permanent
Formatgleich:
Zebra 3006325
Oberfläche:
seidenmatt
Trägerperforation:
Trägerperfo.
Rollenaußen-Ø:
190 mm
Rollenbreite:
104 mm
Rollenkern:
3 Zoll (76,2 mm)
Weitere Suchbegriffe: Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, thermotransfer etiketten papier rolle, adress etiketten, adress-etiketten weiß, Thermotransferetiketten, Papier Etikettenrolle, Etikettenrolle Thermotransfer, Etiketten für Thermotransferdrucker, Etiketten passend für Zebra Drucker, Zebra kompatible Etiketten, Etiketten für Zebra Drucker, Zebra Labels, Zebra Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 4.225 Etiketten (ab € 0,00205* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 28,06*
€ 33,39
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 27,49*
€ 32,71
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 24,70*
€ 29,39
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 23,71*
€ 28,21
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 21,03*
€ 25,03
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 18,00*
€ 21,42
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 14,78*
€ 17,59
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 13,52*
€ 16,09
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 12,25*
€ 14,58
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 11,62*
€ 13,83
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 10,99*
€ 13,08
pro Rolle
ab 800 Rollen
€ 10,74*
€ 12,78
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,65*
€ 10,29
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.