Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermotransfer-Etiketten 100 x 50 mm, 1.000 Papieretiketten auf 1 Rolle/n, leuchtrot, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Thermotransfer-Etiketten 100 x 50 mm, 1.000 Papieretiketten auf 1 Rolle/n, leuchtrot, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten 100 x 50 mm, 1.000 Papieretiketten auf 1 Rolle/n, leuchtrot, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten 100 x 50 mm, 1.000 Papieretiketten auf 1 Rolle/n, leuchtrot, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten 100 x 50 mm, 1.000 Papieretiketten auf 1 Rolle/n, leuchtrot, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten 100 x 50 mm, 1.000 Papieretiketten auf 1 Rolle/n, leuchtrot, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten 100 x 50 mm, 1.000 Papieretiketten auf 1 Rolle/n, leuchtrot, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent
Artikel-Nr.:
     C3500-ERT-LR100X050
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     ERT-LR100X050
EAN/GTIN:
     4251322314788
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
  • BPA-freie Thermotransfer Haftetiketten (leuchtrot) in 100 x 50 mm zur auffälligen Kennzeichnung von Verpackungen, Produkte oder Lagerorte
  • Holzfreie Papier-Etiketten für kurzfristige Kennzeichnungen mit Rollenbreite 103 mm und RollenaußenØ 127 mm
  • Lieferumfang: 1000 farbige Thermotransferetiketten auf 1 Rolle(n) mit 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern für CAB, Citizen, Godex, Labelident, Sato, TSC und Zebra Standard- und Industriedrucker
  • Druckverfahren: Thermotransfer - Wir empfehlen ein Wachs Farbband für unbeschichtete Etiketten
  • Weitere Anwendungen: Aktionsetiketten, Barcode Etiketten, Organisationsetiketten, Preisetiketten, Warnetiketten, Hinweisetiketten

Papier Etiketten (leuchtrot) in 100 x 50 mm eignen sich hervorragend für kurzfristige farbige Kennzeichnungen mit höchster Aufmerksamkeit. Der Klebstoff (permanent) mit hoher Endfestigkeit sorgt für eine zuverlässige Haftung und ist für den direkten Kontakt mit trockenen, nicht fettenden Lebensmitteln freigegeben. Kennzeichnen Sie Ihre Verpackungen, Produkte, Lagerorte, Ordner oder Dokumente auffällig. Im Lieferumfang sind 1.000 bunte Etiketten auf 1 Rolle(n) enthalten.
Die Neon Etiketten eignen sich für zahlreiche Anwendungen in vielen Bereichen Ihres Unternehmens. Weisen Sie Ihre Kunden beispielsweise auf Sonderpreise oder Aktionen hin - diese Kennzeichnung fällt garantiert auf. Auch als Warnetiketten oder Versandaufkleber auf Paketen lassen sich die Papier Etiketten hervorragend verwenden. Die Leuchtfarbe ermöglicht einen guten Lesekontrast bei Barcodescannern, weshalb sie perfekt als Barcode Etiketten sind.
Die Thermotransfer-Etiketten auf 3 Zoll (76,2 mm) Rollenkern lassen sich mit allen gängigen Etikettendrucker der Hersteller Labelident, Godex, TSC, Zebra, CAB bedrucken. Für ein ausgezeichnetes Druckergebnis empfehlen wir Ihnen ein Wachs Farbband. Hierbei beläuft sich der Farbbandverbrauch auf etwa 54,4 m.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermotransfer-Etiketten
Druckverfahren:
Thermotransfer
Materialname:
Papier
Farbe:
leuchtrot
Breite:
100 mm
Höhe:
50 mm
Druckertyp:
Standard- und Industriedrucker
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Farbbandempfehlung:
Wachs
Klebstoff:
permanent
Oberfläche:
matt
Rollenaußen-Ø:
127 mm
Rollenbreite:
103 mm
Rollenkern:
3 Zoll (76,2 mm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,00442* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 24,94*
€ 29,68
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 20,68*
€ 24,61
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 19,52*
€ 23,23
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 15,50*
€ 18,45
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,40*
€ 13,57
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,84*
€ 11,71
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 8,09*
€ 9,63
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 6,85*
€ 8,15
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 6,23*
€ 7,41
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Rolle
ab 800 Rollen
€ 5,37*
€ 6,39
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.