Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermotransfer-Etiketten Ø 30 mm, 3.000 Papieretiketten auf 1 Rolle/n, leuchtrot, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, permanent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Thermotransfer-Etiketten Ø 30 mm, 3.000 Papieretiketten auf 1 Rolle/n, leuchtrot, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten Ø 30 mm, 3.000 Papieretiketten auf 1 Rolle/n, leuchtrot, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten Ø 30 mm, 3.000 Papieretiketten auf 1 Rolle/n, leuchtrot, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten Ø 30 mm, 3.000 Papieretiketten auf 1 Rolle/n, leuchtrot, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten Ø 30 mm, 3.000 Papieretiketten auf 1 Rolle/n, leuchtrot, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten Ø 30 mm, 3.000 Papieretiketten auf 1 Rolle/n, leuchtrot, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten Ø 30 mm, 3.000 Papieretiketten auf 1 Rolle/n, leuchtrot, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, permanent
Artikel-Nr.:
     C3500-ERT-LR030Z1
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     ERT-LR030Z1
EAN/GTIN:
     4059312147909
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • BPA-freie Thermotransfer Haftetiketten rund mit einem Durchmesser von 30 mm zum universellen und kostengünstigen Kennzeichnen
  • Holzfreie und recyclebare Papieretiketten in leuchtrot mit Rollenbreite 99 mm und RollenaußenØ 84 mm - Perfekt bei geringen Anforderungen an die Beständigkeit
  • Lieferumfang: 3000 runde Universal-Etiketten auf 1 Rolle(n) mit 1 Zoll (25,4 mm) Rollenkern für CAB, Citizen, Godex, Labelident, Sato, TSC und Zebra Desktopdrucker
  • Druckverfahren: Thermotransfer - Wir empfehlen ein Wachs-Farbband für einen hochwertigen & preiswerten Druck
  • Weitere Anwendungen: Auszeichnungsetiketten, Büroetiketten, Lageretiketten, Logistiketiketten, Markierungspunkte, Organisationsetiketten

Die selbstklebenden Klebepunkte haben einen Durchmesser von 30 mm und sind somit ideal für universelle Kennzeichnungen. Denn die Papieretiketten setzen sich aus einem recyclebarem, holzfreiem Material und Acrylatklebstoff zusammen, welcher für den direkten Kontakt mit trockenen, nicht fettenden Lebensmitteln freigegeben ist und eine hohe Klebefestigkeit garantiert.
Die leuchtroten Etiketten sind universell einsetzbar für eine Vielzahl an Anwendungen. Sie eignen sich ideal bei Kenzeichnungen mit geringen Anforderungen an die Beständigkeit. In erster Linie finden die Etiketten ihren Einsatz für die Büro-Kennzeichnungen, als Markierungspunkte, für die Inventarisierung oder für die Adress- und Versandetikettierung.
Im Thermotransferdruck können Sie die Papier-Etiketten mit Ihrer individuellen Kennzeichnung versehen. Für einen presiwerten Druck in hochwertiger Qualität empfehlen wir Ihnen dabei ein Wachs-Farbband. Die Thermotransfer Etiketten sind für den Einsatz in Desktopdrucker der Hersteller Labelident, Godex, TSC, Zebra, CAB uvm. geeignet.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermotransfer-Etiketten
Druckverfahren:
Thermotransfer
Materialname:
Papier
Farbe:
leuchtrot
Druckertyp:
Desktopdrucker
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Farbbandempfehlung:
Wachs
Klebstoff:
permanent
Oberfläche:
matt
Rollenaußen-Ø:
84 mm
Rollenbreite:
99 mm
Rollenkern:
1 Zoll (25,4 mm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Rollen
1 Rolle enthält 3.000 Etiketten (ab € 0,00111* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 23,52*
€ 27,99
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 19,23*
€ 22,88
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 18,27*
€ 21,74
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 14,19*
€ 16,89
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,47*
€ 10,08
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,82*
€ 8,12
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 5,57*
€ 6,63
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 4,94*
€ 5,88
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Rolle
ab 800 Rollen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,31*
€ 3,94
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.