Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermoetiketten Polypropylen 76,2 x 50,8 mm, 1.000 Thermodirekt-Folien-Etiketten weiß, permanent, 1-bahnig auf 1 Rolle/n, 1 Zoll Kern


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Thermoetiketten Polypropylen 76,2 x 50,8 mm, 1.000 Thermodirekt-Folien-Etiketten weiß, permanent, 1-bahnig auf 1 Rolle/n, 1 Zoll Kern
Thermoetiketten Polypropylen 76,2 x 50,8 mm, 1.000 Thermodirekt-Folien-Etiketten weiß, permanent, 1-bahnig auf 1 Rolle/n, 1 Zoll Kern
Thermoetiketten Polypropylen 76,2 x 50,8 mm, 1.000 Thermodirekt-Folien-Etiketten weiß, permanent, 1-bahnig auf 1 Rolle/n, 1 Zoll Kern
Thermoetiketten Polypropylen 76,2 x 50,8 mm, 1.000 Thermodirekt-Folien-Etiketten weiß, permanent, 1-bahnig auf 1 Rolle/n, 1 Zoll Kern
Thermoetiketten Polypropylen 76,2 x 50,8 mm, 1.000 Thermodirekt-Folien-Etiketten weiß, permanent, 1-bahnig auf 1 Rolle/n, 1 Zoll Kern
Thermoetiketten Polypropylen 76,2 x 50,8 mm, 1.000 Thermodirekt-Folien-Etiketten weiß, permanent, 1-bahnig auf 1 Rolle/n, 1 Zoll Kern
Thermoetiketten Polypropylen 76,2 x 50,8 mm, 1.000 Thermodirekt-Folien-Etiketten weiß, permanent, 1-bahnig auf 1 Rolle/n, 1 Zoll Kern
Artikel-Nr.:
     C3500-ERT-FD076X051Z1
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     ERT-FD076X051Z1
EAN/GTIN:
     4251322358515
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • BPA-freie Thermoetiketten in der Größe 76 x 51 mm für flexible und feuchtigkeitsbeständige Kennzeichnungen
  • Thermo Haftetiketten aus wisch- und kratzfester Thermodirekt-Folie (Polypropylen) mit Rollenbreite 80 mm und RollenaußenØ 101 mm
  • Lieferumfang: 1000 Thermo Klebeetiketten auf 1 Rolle(n) mit 1 Zoll (25,4 mm) Rollenkern für CAB, Citizen, Godex, Labelident, Sato, TSC und Zebra Desktopdrucker
  • Druckverfahren: Thermodirekt - Bedruckung ohne Zukauf eines Thermotransfer-Farbbandes
  • Weitere Anwendungen: Adressetiketten, Artikelkennzeichnung, Barcode Etiketten, Kartonbeschriftung, Industrietiketten, Paketaufkleber, Preisetiketten, Transportetiketten, Verpackungsetiketten

Die permanent haftenden Etiketten sind weiß in der Größe 76,2 x 50,8 mm und bestehen aus einer besonderen Polypropylen-Folie. Polypropylen - kurz PP - ist ein spezielles Material, welches dank seiner hohen Flexibilität und des starken Acryl-Klebstoffes problemlos auf verschiedenen, unebenen Oberflächen haftet. Das PP-Material steht außerdem für eine starke Wisch- und Kratzfestigkeit, sowie für eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Feuchtigkeit.
Die matten Etiketten sind universell einsetzbar für eine Vielzahl an Anwendungen. In erster Linie eignen sich die recyclebaren Thermoetiketten ideal für kurzfristige Kennzeichnungen im Einzelhandel, im Gesundheitswesen und in der Transport- und Logistikbranche, beispielsweise als Barcode- oder Verpackungsetiketten.
Im Thermodirektdruck können Sie die Polypropylen-Etiketten mit Ihrer individuellen Kennzeichnung versehen. Bei diesem Druckverfahren benötigen Sie kein Thermotransfer- Farbband, da das Thermodirekt-Etikettenmaterial durch reine Hitzeeinwirkung bedruckt wird. Die PP Etiketten sind für den Einsatz in Desktopdrucker der Hersteller Labelident, Godex, TSC, Zebra, CAB uvm. geeignet.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermodirekt-Etiketten
Druckverfahren:
Thermodirekt
Materialname:
Thermodirekt Folie
Farbe:
weiß
Breite:
76,2 mm
Höhe:
50,8 mm
Beschichtung:
beschichtet
Druckertyp:
Desktopdrucker
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Farbbandempfehlung:
Drucken ohne Farbband
Klebstoff:
permanent
Oberfläche:
matt
Rollenaußen-Ø:
101 mm
Rollenbreite:
80 mm
Rollenkern:
1 Zoll (25,4 mm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1.000 Etiketten (ab € 0,00588* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 22,13*
€ 26,33
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 21,65*
€ 25,76
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 18,85*
€ 22,43
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 18,24*
€ 21,71
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 15,53*
€ 18,48
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 12,59*
€ 14,98
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,93*
€ 13,01
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 9,63*
€ 11,46
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 8,99*
€ 10,70
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 8,34*
€ 9,92
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 7,69*
€ 9,15
pro Rolle
ab 800 Rollen
€ 7,43*
€ 8,84
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,88*
€ 7,00
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.