Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermotransfer-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Zebra PolyPro 3000T - 101,6 x 152,4 mm - 533 Folie Etiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, permanent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Thermotransfer-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Zebra PolyPro 3000T - 101,6 x 152,4 mm - 533 Folie Etiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Zebra PolyPro 3000T - 101,6 x 152,4 mm - 533 Folie Etiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Zebra PolyPro 3000T - 101,6 x 152,4 mm - 533 Folie Etiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Zebra PolyPro 3000T - 101,6 x 152,4 mm - 533 Folie Etiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Zebra PolyPro 3000T - 101,6 x 152,4 mm - 533 Folie Etiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Zebra PolyPro 3000T - 101,6 x 152,4 mm - 533 Folie Etiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Zebra PolyPro 3000T - 101,6 x 152,4 mm - 533 Folie Etiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Zebra PolyPro 3000T - 101,6 x 152,4 mm - 533 Folie Etiketten auf 1 Rolle/n, 1 Zoll (25,4 mm) Kern, permanent
Artikel-Nr.:
     C3500-ERT-F102X152Z1-533
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     ERT-F102X152Z1-533
EAN/GTIN:
     4059312143987
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
  • Folienetiketten in 102 x 152 mm für chemikalien- und feuchtigkeitsbeständige Kennzeichnungen
  • Wisch-, kratz- & reißfeste Polypropylen Etiketten mit Rollenbreite 104 mm und Rollenaußen-Ø 114 mm - Ideal für widerstandsfähige Verklebungen
  • Lieferumfang: 533 Zebra PolyPro 3000T kompatible Thermotransferetiketten auf 1 Rolle(n) - Passgenau für alle Zebra Desktopdrucker
  • Druckverfahren der Rollen Etiketten: Thermotransfer - Wir empfehlen Ihnen ein Harz Farbband für kratzfeste Druckergebnisse
  • Weitere Anwendungen: Barcodeetiketten, Verpackungsetiketten, Industrieetiketten

Die Zebra kompatiblen Etiketten von Labelident passen in jeden Desktopdrucker des Herstellers Zebra. Mit dem Maßen 101,6 x 152,4 mm sind sie formatgleich zu Zebra 3012964. Diese Folienetiketten zeichen sich durch ihre Wisch-, Kratz- und Reißfestigkeit sowie Lösungsmittel- und Chemikalienbeständigkeit aus. Aufgrund des hochbeständigen Materials sind die Etiketten sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich bestens geeignet. Die zahlreichen kompatiblen Etikettenformate und -größen sind für ein großes Spektrum an Einsatzmöglichkeiten verwendbar.
Polypropylenetiketten eignen sich perfekt als Barcodeetiketten, Typenschild Etiketten, zur Inventarisierung sowie zur AUTO-ID-Kennzeichnung. Aufgrund des hochbeständigen Materials sind die Etiketten sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich bestens geeignet. Auch in anspruchsvollen Industrieumgebungen bleiben die Thermotransferetiketten zuverlässig haften.
Bedrucken Sie die Thermoetiketten schnell und wirtschaftlich im Thermotransferverfahren. Mit einem Harz-Farbband erhalten Sie kratzfeste Druckergebnisse. Der Farbbandverbrauch beläuft sich auf 82,9m.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermotransfer-Etiketten
Druckverfahren:
Thermotransfer
Materialname:
Folie
Farbe:
weiß
Breite:
101,6 mm
Höhe:
152,4 mm
Beschichtung:
beschichtet
Druckertyp:
Desktopdrucker
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Farbbandempfehlung:
Harz
Klebstoff:
permanent
Formatgleich:
Zebra 3012964
Oberfläche:
glänzend
Rollenaußen-Ø:
114 mm
Rollenbreite:
104 mm
Rollenkern:
1 Zoll (25,4 mm)
Weitere Suchbegriffe: Folien-Etiketten, Folienetikett, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, etikettenrolle 100 x 150mm, etiketten rolle, etikettenrolle labelident, barcodeetiketten, Thermotransferetiketten, kompatibel Zebra Etikettendrucker, Etiketten für Zebra Thermotransferdrucker, Thermotransferdrucker-etiketten, Polyester-Etiketten, folien-etiketten, Etiketten passend für Zebra Drucker, zebra barcodeetiketten, Zebra kompatible Etiketten, Zebra Labels, Zebra Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 533 Etiketten (ab € 0,0137* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 35,40*
€ 42,13
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 34,60*
€ 41,17
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 30,47*
€ 36,26
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 29,27*
€ 34,83
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 25,31*
€ 30,12
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 21,00*
€ 24,99
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 16,50*
€ 19,64
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 13,99*
€ 16,65
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 11,48*
€ 13,66
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 10,22*
€ 12,16
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 9,59*
€ 11,41
pro Rolle
ab 800 Rollen
€ 8,97*
€ 10,67
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,30*
€ 8,69
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.