Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandetiketten auf Rolle 101,6 x 150 mm, 1 Palette mit 1.080 Rollen (324.000 Etiketten) Thermodirekt-Etiketten für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS, 1 Zoll (25,4 mm) Kern


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Versandetiketten auf Rolle 101,6 x 150 mm, 1 Palette mit 1.080 Rollen (324.000 Etiketten) Thermodirekt-Etiketten für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Versandetiketten auf Rolle 101,6 x 150 mm, 1 Palette mit 1.080 Rollen (324.000 Etiketten) Thermodirekt-Etiketten für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Versandetiketten auf Rolle 101,6 x 150 mm, 1 Palette mit 1.080 Rollen (324.000 Etiketten) Thermodirekt-Etiketten für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Versandetiketten auf Rolle 101,6 x 150 mm, 1 Palette mit 1.080 Rollen (324.000 Etiketten) Thermodirekt-Etiketten für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Versandetiketten auf Rolle 101,6 x 150 mm, 1 Palette mit 1.080 Rollen (324.000 Etiketten) Thermodirekt-Etiketten für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Versandetiketten auf Rolle 101,6 x 150 mm, 1 Palette mit 1.080 Rollen (324.000 Etiketten) Thermodirekt-Etiketten für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Versandetiketten auf Rolle 101,6 x 150 mm, 1 Palette mit 1.080 Rollen (324.000 Etiketten) Thermodirekt-Etiketten für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Versandetiketten auf Rolle 101,6 x 150 mm, 1 Palette mit 1.080 Rollen (324.000 Etiketten) Thermodirekt-Etiketten für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Versandetiketten auf Rolle 101,6 x 150 mm, 1 Palette mit 1.080 Rollen (324.000 Etiketten) Thermodirekt-Etiketten für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Versandetiketten auf Rolle 101,6 x 150 mm, 1 Palette mit 1.080 Rollen (324.000 Etiketten) Thermodirekt-Etiketten für DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS, 1 Zoll (25,4 mm) Kern
Artikel-Nr.:
     C3500-ERT-E102X150Z1-P300-PAL
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     ERT-E102X150Z1-P300-PAL
EAN/GTIN:
     4059312142843
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • BPA-freie Thermodirektetiketten in 102 x 150 mm auf einer Palette für Großverbraucher - Kostenloser Versand per Spedition innerhalb Deutschlands
  • Thermo Haftetiketten aus Thermo-Eco Papier mit Rollenbreite 104 mm und RollenaußenØ 94 mm für den Versand mit gängigen Versanddienstleistern wie DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS
  • Lieferumfang: 324000 Thermo Haftetiketten auf 1080 Rollen mit 1 Zoll (25,4 mm) Rollenkern, Lieferung auf einer kostensparenden Palette (Verpackungsmaß 120 x 80 x 123 cm)
  • Druckverfahren: Thermodirekt - Kostengünstige Bedruckung ohne zusätzliches Thermotransfer-Farbband in Ihrem CAB, Citizen, Godex, Labelident, Sato, TSC oder Zebra Desktopdrucker
  • Weitere Anwendungen: Thermoetiketten für Online Frankierung, Logistiketiketten, Palettenetiketten, Paketetiketten, Retourenetiketten, Versand Etiketten

Labelident Versandetiketten eignen sich hervorragend bei kurzfristiger Einsatzdauer und geringeren Anforderungen an die Beständigkeit. Der Klebstoff (permanent) sorgt für einen zuverlässigen Halt auf Versandstücken. Somit stellen Sie sicher, dass die Ware korrekt beim Kunden ankommt. Die Größe 101,6 x 150 mm ist kompatibel zu Formaten verschiedener Dienstleister wie bspw. DHL, DPD, Fedex, GLS, Hermes, UPS. Im Lieferumfang sind 324.000 Etiketten auf 1.080 Rolle(n) enthalten (300 Etiketten pro Einzelrolle), was perfekt für Firmen mit hohem Versandaufkommen ist.
Zum Druck auf den Versand Etiketten ist kein weiteres Verbrauchsmaterial nötig. Das thermoempfindliche Material der Etiketten verfärbt sich durch Hitzeeinwirkung selbst. Selbstklebende Versandetiketten aus Thermodirektmaterial sind damit die wirtschaftlichste Lösung für Ihre Versandkennzeichnung und bleiben während der Zeit des Transports problemlos lesbar.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermodirekt-Etiketten
Druckverfahren:
Thermodirekt
Materialname:
Thermo-Eco Papier
Farbe:
weiß
Breite:
101,6 mm
Höhe:
150 mm
Beschichtung:
unbeschichtet
Druckertyp:
Desktopdrucker
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Farbbandempfehlung:
Drucken ohne Farbband
Klebstoff:
permanent
Oberfläche:
matt
Trägerperforation:
Trägerperfo.
Rollenaußen-Ø:
94 mm
Rollenbreite:
104 mm
Rollenkern:
1 Zoll (25,4 mm)
Weitere Suchbegriffe: Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, etikettenrolle 100 x 150mm, adress etiketten, adress-etiketten weiß, Thermodirekt, Etiketten für Thermodrucker, Thermodruck, Thermo Haftetiketten, Thermodirektetiketten, Direktdruck, Etiketten für Thermodirektdruck, Thermopapier Etiketten, beschichtete Etiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.276,46*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
1 Palette enthält 324.000 Etiketten (ab € 0,00703* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 2.625,00*
€ 3.123,75
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 2.584,56*
€ 3.075,63
pro Palette
ab 3 Paletten
€ 2.479,03*
€ 2.950,05
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 2.419,05*
€ 2.878,67
pro Palette
ab 6 Paletten
€ 2.367,55*
€ 2.817,38
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 2.288,09*
€ 2.722,83
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 2.276,46*
€ 2.708,99
pro Palette
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.