| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-ERT-E058X060Z40-700 Herst.-Nr.: ERT-E058X060Z40-700 EAN/GTIN: 4059312137887 |
| |
|
| | |
| - BPA-freie Thermo Waagen Etiketten in 58 x 60 mm passgenau für Bizerba Waagen und schnelle Preisauszeichnung
- Thermo Haftetiketten aus Thermo-Eco Papier für Anwendungen im Innenbereich mit Rollenbreite 60 mm und RollenaußenØ 100 mm
- Lieferumfang: 700 Thermoetiketten auf 1 Rolle(n) mit 1,57 Zoll (40 mm) Rollenkern für CAB, Citizen, Godex, Labelident, Sato, TSC und Zebra Standard- und Industriedrucker
- Druckverfahren: Thermodirekt - Kostengünstig ohne Farbband bedrucken, bspw. in Laden- oder Thekenwaagen
- Weitere Anwendungen: Preisetiketten, Warenetiketten, Thermo-Haftetiketten
Labelident Waagenetiketten in der Größe 58 x 60 mm werden auf 1,57 Zoll (40 mm) Rolle konfektioniert und haben genau das passende Format für Laden- oder Thekenwaagen der Hersteller Bizerba. Einfach in Ihre Waage einlegen und ein schnelles und effektives Arbeiten ist garantiert. Das preiswerte Thermodirektmaterial der Wiegeetiketten verfärbt sich bei Hitzeeinwirkung automatisch - so werden alle wichtigen Produktinformationen auf dem Etikett deutlich lesbar. Die unbeschichteten Thermodirekt Papieretiketten aus FSC zertifiziertem Holz sind damit für eine kurze Lebensdauer ausgelegt und ideal für Preis- oder Warenauszeichnungen geeignet. Dank des permanenten Klebstoffs haften die Etiketten nach dem Wiegen zudem zuverlässig auf Ihren Verpackungen. Bedrucken Sie Ihre Thermodirektetiketten für Waagen ohne Farbband im Standard- und Industriedrucker oder direkt in Bizerba Waagen mit integriertem Etikettendrucker. Sie erhalten 700 Thermo-Eco Papier auf 1Rolle/n. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Thermodirekt-Etiketten | Kompatibilität: | Bizerba | Druckverfahren: | Thermodirekt | Materialname: | Thermo-Eco Papier | Farbe: | weiß | Breite: | 58 mm | Höhe: | 60 mm | Beschichtung: | unbeschichtet | Druckertyp: | Standard- und Industriedrucker | Etikettenwicklung: | außen gewickelt | Farbbandempfehlung: | Drucken ohne Farbband | Klebstoff: | permanent | Druckerkompatibilität: | Bizerba | Oberfläche: | matt | Rollenaußen-Ø: | 100 mm | Rollenbreite: | 60 mm | Rollenkern: | 1,57 Zoll (40 mm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, thermodirekt-etiketten 40mm, etiketten rolle, etikettenrolle labelident, Thermodirekt, Etiketten für Thermodrucker, Thermodruck, Thermo Haftetiketten, Thermodirektetiketten, Direktdruck, Etiketten für Thermodirektdruck, Thermopapier Etiketten, beschichtete Etiketten |
| | |
| |