Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermodirekt-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Perform 1000D - 101,6 x 165,1 mm - 990 Thermo-Etiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, Thermo-Eco Papier


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Thermodirekt-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Perform 1000D - 101,6 x 165,1 mm - 990 Thermo-Etiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, Thermo-Eco Papier
Thermodirekt-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Perform 1000D - 101,6 x 165,1 mm - 990 Thermo-Etiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, Thermo-Eco Papier
Thermodirekt-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Perform 1000D - 101,6 x 165,1 mm - 990 Thermo-Etiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, Thermo-Eco Papier
Thermodirekt-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Perform 1000D - 101,6 x 165,1 mm - 990 Thermo-Etiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, Thermo-Eco Papier
Thermodirekt-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Perform 1000D - 101,6 x 165,1 mm - 990 Thermo-Etiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, Thermo-Eco Papier
Thermodirekt-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Perform 1000D - 101,6 x 165,1 mm - 990 Thermo-Etiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, Thermo-Eco Papier
Thermodirekt-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Perform 1000D - 101,6 x 165,1 mm - 990 Thermo-Etiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, Thermo-Eco Papier
Thermodirekt-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Perform 1000D - 101,6 x 165,1 mm - 990 Thermo-Etiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, Thermo-Eco Papier
Artikel-Nr.:
     C3500-ERT-E-Z-102X165-ER
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     ERT-E-Z-102X165-ER
EAN/GTIN:
     4059312085126
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • Kostengünstige Thermo Haftetiketten auf Rolle in 102 x 165 mm aus Eigenfertigung von Labelident - Formatgleich zu Zebra 3007419-T Etiketten Thermodirekt
  • Thermodirekt Etiketten unbeschichtet schnell und wirtschaftlich bedrucken zur Kennzeichnung im Innenbereich mit Rollenbreite 104 mm und RollenaußenØ 193 mm
  • Lieferumfang: 990 Zebra Z-Perform 1000D kompatible Thermo Klebeetiketten auf 1 Rolle(n)
  • Druckverfahren: Thermodirekt - Passgenaue 3 Zoll (76,2 mm) Thermoetiketten für alle Zebra 105SE, 105SL, S4M, Xi-Serie, Z4M+, Z6M+, ZM400, ZM600, ZT220, ZT230, ZT410, ZT420, ZT510, ZT610 Standard- und Industriedrucker
  • Weitere Anwendungen: Adressetiketten, Büroetiketten, Lebensmitteletiketten, Produktetiketten, Thermoetiketten, Versandetiketten

Die Zebra kompatiblen Etiketten von Labelident passen in jeden Standard- und Industriedrucker des Herstellers Zebra. Mit dem Maßen 101,6 x 165,1 mm sind sie formatgleich zu Zebra 3007419-T. Die Thermo-Eco Papier Etiketten (unbeschichtet) aus Thermo-Eco Papier zeichnen sich durch ihre Kratzunempfindlichkeit aus. Außerdem eignen sie sich ideal für kurzfristige Kennzeichnungen. Die zahlreichen kompatiblen Etikettenformate und -größen sind für ein großes Spektrum an Einsatzmöglichkeiten verwendbar.
Papieretiketten eignen sich hervorragend für Anwendungen in Ihrem Büro, Lager, Handel und Logistik. Sie zeichnen sich besonders bei kurzfristigen Kennzeichnungen mit geringen Anforderungen an die Beständigkeit aus. Bedrucken Sie die Etiketten beispielsweise als Barcodeetiketten, Versandetiketten, Lebensmitteletiketten, Sendungsnummer- und Adressetiketten.
Mit diesen Thermoetiketten arbeiten Sie schnell und wirtschaftlich im Thermodiretkverfahren. Sie benötigen kein zusätzliches Farbband! Die glatte Oberfläche der Thermodirekt Etiketten schont den Druckkopf Ihres Etikettendruckers.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermodirekt-Etiketten
Druckverfahren:
Thermodirekt
Materialname:
Thermo-Eco Papier
Farbe:
weiß
Breite:
101,6 mm
Höhe:
165,1 mm
Beschichtung:
unbeschichtet
Druckertyp:
Standard- und Industriedrucker
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Farbbandempfehlung:
Drucken ohne Farbband
Klebstoff:
permanent
Formatgleich:
Zebra 3007419-T
Oberfläche:
matt
Rollenaußen-Ø:
193 mm
Rollenbreite:
104 mm
Rollenkern:
3 Zoll (76,2 mm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 990 Etiketten (ab € 0,00742* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 20,75*
€ 24,69
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 20,35*
€ 24,22
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 18,94*
€ 22,54
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 18,14*
€ 21,59
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 16,78*
€ 19,97
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 15,02*
€ 17,87
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,23*
€ 15,74
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 11,96*
€ 14,23
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 10,69*
€ 12,72
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 10,05*
€ 11,96
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 9,42*
€ 11,21
pro Rolle
ab 800 Rollen
€ 9,16*
€ 10,90
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,34*
€ 8,73
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.