Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermodirekt-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Perform 1000D - 76,2 x 50,8 mm - 300 Thermo-Etiketten auf 1 Rolle/n, 0,75 Zoll (19 mm) Rollenkern, Thermo-Eco Papier


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Thermodirekt-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Perform 1000D - 76,2 x 50,8 mm - 300 Thermo-Etiketten auf 1 Rolle/n, 0,75 Zoll (19 mm) Rollenkern, Thermo-Eco Papier
Thermodirekt-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Perform 1000D - 76,2 x 50,8 mm - 300 Thermo-Etiketten auf 1 Rolle/n, 0,75 Zoll (19 mm) Rollenkern, Thermo-Eco Papier
Thermodirekt-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Perform 1000D - 76,2 x 50,8 mm - 300 Thermo-Etiketten auf 1 Rolle/n, 0,75 Zoll (19 mm) Rollenkern, Thermo-Eco Papier
Thermodirekt-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Perform 1000D - 76,2 x 50,8 mm - 300 Thermo-Etiketten auf 1 Rolle/n, 0,75 Zoll (19 mm) Rollenkern, Thermo-Eco Papier
Thermodirekt-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Perform 1000D - 76,2 x 50,8 mm - 300 Thermo-Etiketten auf 1 Rolle/n, 0,75 Zoll (19 mm) Rollenkern, Thermo-Eco Papier
Thermodirekt-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Perform 1000D - 76,2 x 50,8 mm - 300 Thermo-Etiketten auf 1 Rolle/n, 0,75 Zoll (19 mm) Rollenkern, Thermo-Eco Papier
Thermodirekt-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Perform 1000D - 76,2 x 50,8 mm - 300 Thermo-Etiketten auf 1 Rolle/n, 0,75 Zoll (19 mm) Rollenkern, Thermo-Eco Papier
Thermodirekt-Etiketten formatgleich mit Zebra Etiketten Z-Perform 1000D - 76,2 x 50,8 mm - 300 Thermo-Etiketten auf 1 Rolle/n, 0,75 Zoll (19 mm) Rollenkern, Thermo-Eco Papier
Artikel-Nr.:
     C3500-ERT-E-Z-076X051Z19-ER
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     ERT-E-Z-076X051Z19-ER
EAN/GTIN:
     4059312132899
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • Kostengünstige Thermo Haftetiketten auf Rolle in 76 x 51 mm aus Eigenfertigung von Labelident - Formatgleich zu Zebra 3008731-T Etiketten Thermodirekt
  • Thermodirekt Etiketten unbeschichtet (Rollenbreite: 80 mm) schnell und wirtschaftlich im Thermodirektverfahren bedrucken zur Kennzeichnung im Innenbereich
  • Lieferumfang: 300 Zebra Z-Perform 1000D kompatible Thermo Klebeetiketten auf 1 Rolle(n) mit 0,75 Zoll (19 mm) Rollenkern
  • Etiketten mit einem Rollenaußen-Ø von 59 mm - Kompatibel für mobile Zebra Drucker Zebra QLn320, Zebra ZQ620
  • Weitere Anwendungen: Adressetiketten, Büroetiketten, Lebensmitteletiketten, Produktetiketten, Versandetiketten

Die Zebra kompatiblen Etiketten von Labelident passen in mobile Drucker des Herstellers Zebra wie bspw. Zebra QLn320, Zebra ZQ620. Mit dem Maßen 76,2 x 50,8 mm sind sie formatgleich zu Zebra 3008731-T. Die Etiketten (unbeschichtet) aus Thermo-Eco Papier zeichnen sich durch ihre Kratzunempfindlichkeit aus. Außerdem eignen sie sich ideal für kurzfristige Kennzeichnungen. Die zahlreichen kompatiblen Etikettenformate und -größen sind für ein großes Spektrum an Einsatzmöglichkeiten verwendbar.
Papieretiketten eignen sich hervorragend für Anwendungen in Ihrem Büro, Lager, Handel und Logistik. Sie zeichnen sich besonders bei kurzfristigen Kennzeichnungen mit geringen Anforderungen an die Beständigkeit aus. Bedrucken Sie die Etiketten beispielsweise als Barcodeetiketten, Versandetiketten, Lebensmitteletiketten, Sendungsnummer- und Adressetiketten.
Mit diesen Thermoetiketten arbeiten Sie schnell und wirtschaftlich im Thermodiretkverfahren. Sie benötigen kein zusätzliches Farbband! Die glatte Oberfläche der Thermodirekt Etiketten schont den Druckkopf Ihres Etikettendruckers.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermodirekt-Etiketten
Kompatibilität:
Zebra QLn320 | Zebra ZQ620
Druckverfahren:
Thermodirekt
Materialname:
Thermo-Eco Papier
Farbe:
weiß
Breite:
76,2 mm
Höhe:
50,8 mm
Beschichtung:
unbeschichtet
Druckertyp:
mobile Drucker
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Farbbandempfehlung:
Drucken ohne Farbband
Klebstoff:
permanent
Formatgleich:
Zebra 3008731-T
Druckerkompatibilität:
Zebra QLn320 | Zebra ZQ620
Oberfläche:
matt
Rollenaußen-Ø:
59 mm
Rollenbreite:
80 mm
Rollenkern:
0,75 Zoll (19 mm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Rollen
1 Rolle enthält 300 Etiketten (ab € 0,0067* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8,74*
€ 10,40
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 7,96*
€ 9,47
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 7,18*
€ 8,54
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 5,65*
€ 6,72
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,01*
€ 4,77
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Rolle
ab 800 Rollen
€ 2,47*
€ 2,94
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.