Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermotransfer-Etiketten - 38,1 x 25,4 mm - 5.180 Polyesteretiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Thermotransfer-Etiketten - 38,1 x 25,4 mm - 5.180 Polyesteretiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten - 38,1 x 25,4 mm - 5.180 Polyesteretiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten - 38,1 x 25,4 mm - 5.180 Polyesteretiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten - 38,1 x 25,4 mm - 5.180 Polyesteretiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten - 38,1 x 25,4 mm - 5.180 Polyesteretiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent
Thermotransfer-Etiketten - 38,1 x 25,4 mm - 5.180 Polyesteretiketten auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, permanent
Artikel-Nr.:
     C3500-ERT-B-Z-038X025-ER
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     ERT-B-Z-038X025-ER
EAN/GTIN:
     4059312012702
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
  • Hochwertige Thermotransfer Haftetiketten auf Rolle in 38 x 25 mm aus Eigenfertigung von Labelident - Formatgleich zu Etiketten
  • Hochbeständige Polyester Etiketten mit Rollenbreite 41 mm und RollenaußenØ 174 mm - Wisch-, kratz- & reißfest sowie UV-beständig
  • Lieferumfang: 5180 auf 1 Rolle(n) - Passgenau für alle Zebra Standard- und Industriedrucker
  • Druckverfahren der Rollen Etiketten: Thermotransfer - Wir empfehlen Ihnen ein Harz Farbband für kratzfeste Druckergebnisse
  • Weitere Anwendungen: Barcodeetiketten, Inventaretiketten, Typenschild Etiketten, Versandetiketten

Die Zebra kompatiblen Etiketten von Labelident passen in jeden Standard- und Industriedrucker des Herstellers Zebra. Mit dem Maßen 38,1 x 25,4 mm sind sie formatgleich zu . Diese Folienetiketten zeichen sich durch ihre Wisch-, Kratz- und Reißfestigkeit sowie Lösungsmittel- und Chemikalienbeständigkeit aus. Aufgrund des hochbeständigen Materials sind die Etiketten sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich bestens geeignet. Die zahlreichen kompatiblen Etikettenformate und -größen sind für ein großes Spektrum an Einsatzmöglichkeiten verwendbar.
Polyesteretiketten eignen sich perfekt als Barcodeetiketten, Typenschild Etiketten, zur Inventarisierung sowie zur AUTO-ID-Kennzeichnung. Aufgrund des hochbeständigen Materials sind die Etiketten sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich bestens geeignet. Auch in anspruchsvollen Industrieumgebungen bleiben die Thermotransferetiketten zuverlässig haften.
Bedrucken Sie die Thermoetiketten schnell und wirtschaftlich im Thermotransferverfahren. Mit einem Harz-Farbband erhalten Sie kratzfeste Druckergebnisse. Der Farbbandverbrauch beläuft sich auf 149,1m.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Thermotransfer-Etiketten
Druckverfahren:
Thermotransfer
Materialname:
Polyesteretiketten
Farbe:
silber
Breite:
38,1 mm
Höhe:
25,4 mm
Beschichtung:
beschichtet
Druckertyp:
Standard- und Industriedrucker
Etikettenwicklung:
außen gewickelt
Farbbandempfehlung:
Harz
Klebstoff:
permanent
Oberfläche:
satinsilber
Rollenaußen-Ø:
174 mm
Rollenbreite:
41 mm
Rollenkern:
3 Zoll (76,2 mm)
Weitere Suchbegriffe: Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, thermotransfer-etiketten labelident, etiketten rolle, etikettenrolle 2 x 2 cm, barcodeetiketten, Thermotransferetiketten, kompatibel Zebra Etikettendrucker, Etiketten für Zebra Thermotransferdrucker, Thermotransferdrucker-etiketten, Polyester-Etiketten, folien-etiketten, Etiketten passend für Zebra Drucker, zebra barcodeetiketten, Zebra kompatible Etiketten, Zebra Labels, Zebra Rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 5.180 Etiketten (ab € 0,00453* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 67,77*
€ 80,65
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 66,50*
€ 79,14
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 59,85*
€ 71,22
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 56,98*
€ 67,81
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 50,65*
€ 60,27
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 42,99*
€ 51,16
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 35,74*
€ 42,53
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 29,79*
€ 35,45
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 28,59*
€ 34,02
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 27,40*
€ 32,61
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 23,42*
€ 27,87
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.