| |
|
| Artikel-Nr.: C3500-ERT-A-Z-038X019-ER Herst.-Nr.: ERT-A-Z-038X019-ER EAN/GTIN: 4059312085959 |
| |
|
| | |
| - Hochwertige Thermotransfer Haftetiketten auf Rolle in 38 x 19 mm aus Eigenfertigung von Labelident - Formatgleich zu Zebra 880332-019 Etiketten
- Hochbeständige Polyester Etiketten mit Rollenbreite 42 mm und RollenaußenØ 175 mm - Wisch-, kratz- & reißfest sowie UV-beständig
- Lieferumfang: 6742 Zebra Z-Ultimate 3000T kompatible Thermotransferetiketten auf 1 Rolle(n) - Passgenau für alle Zebra Standard- und Industriedrucker
- Druckverfahren der Rollen Etiketten: Thermotransfer - Wir empfehlen Ihnen ein Harz Farbband für kratzfeste Druckergebnisse
- Weitere Anwendungen: Barcodeetiketten, Inventaretiketten, Typenschild Etiketten, Versandetiketten
Die Zebra kompatiblen Etiketten von Labelident passen in jeden Standard- und Industriedrucker des Herstellers Zebra. Mit dem Maßen 38 x 19 mm sind sie formatgleich zu Zebra 880332-019. Diese Folienetiketten zeichen sich durch ihre Wisch-, Kratz- und Reißfestigkeit sowie Lösungsmittel- und Chemikalienbeständigkeit aus. Aufgrund des hochbeständigen Materials sind die Etiketten sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich bestens geeignet. Die zahlreichen kompatiblen Etikettenformate und -größen sind für ein großes Spektrum an Einsatzmöglichkeiten verwendbar. Polyesteretiketten eignen sich perfekt als Barcodeetiketten, Typenschild Etiketten, zur Inventarisierung sowie zur AUTO-ID-Kennzeichnung. Aufgrund des hochbeständigen Materials sind die Etiketten sowohl für den Innen- als auch den Außenbereich bestens geeignet. Auch in anspruchsvollen Industrieumgebungen bleiben die Thermotransferetiketten zuverlässig haften. Bedrucken Sie die Thermoetiketten schnell und wirtschaftlich im Thermotransferverfahren. Mit einem Harz-Farbband erhalten Sie kratzfeste Druckergebnisse. Der Farbbandverbrauch beläuft sich auf 148,4m. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Thermotransfer-Etiketten | Druckverfahren: | Thermotransfer | Materialname: | Polyesteretiketten | Farbe: | weiß | Breite: | 38 mm | Höhe: | 19 mm | Beschichtung: | beschichtet | Druckertyp: | Standard- und Industriedrucker | Etikettenwicklung: | außen gewickelt | Farbbandempfehlung: | Harz | Klebstoff: | permanent | Formatgleich: | Zebra 880332-019 | Oberfläche: | satinweiß | Rollenaußen-Ø: | 175 mm | Rollenbreite: | 42 mm | Rollenkern: | 3 Zoll (76,2 mm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, thermotransfer-etiketten labelident, etiketten rolle, etikettenrolle labelident, barcodeetiketten, Thermotransferetiketten, kompatibel Zebra Etikettendrucker, Etiketten für Zebra Thermotransferdrucker, Thermotransferdrucker-etiketten, Polyester-Etiketten, folien-etiketten, Etiketten passend für Zebra Drucker, zebra barcodeetiketten, Zebra kompatible Etiketten, Zebra Labels, Zebra Rolle |
| | |
| |