Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier Endlosetiketten 148 mm Breite hochglänzend, permanent, 75 lfm auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, Inkjet Etiketten


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Papier Endlosetiketten 148 mm Breite hochglänzend, permanent, 75 lfm auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, Inkjet Etiketten
Papier Endlosetiketten 148 mm Breite hochglänzend, permanent, 75 lfm auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, Inkjet Etiketten
Papier Endlosetiketten 148 mm Breite hochglänzend, permanent, 75 lfm auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, Inkjet Etiketten
Papier Endlosetiketten 148 mm Breite hochglänzend, permanent, 75 lfm auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, Inkjet Etiketten
Papier Endlosetiketten 148 mm Breite hochglänzend, permanent, 75 lfm auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, Inkjet Etiketten
Papier Endlosetiketten 148 mm Breite hochglänzend, permanent, 75 lfm auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, Inkjet Etiketten
Papier Endlosetiketten 148 mm Breite hochglänzend, permanent, 75 lfm auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, Inkjet Etiketten
Artikel-Nr.:
     C3500-EF-GPP148Z3-75M
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     EF-GPP148Z3-75M
EAN/GTIN:
     4059312152736
Suchbegriffe:
Computeretikett
EDV-Etikett
Endlosetiketten
Lochrandetiketten

    Weitere Informationen:
    Produktbezeichnung:
    Endlos-Material (ungestanzt)
    Druckverfahren:
    Thermotransfer oder Inkjet
    Materialname:
    Papier
    Farbe:
    weiß
    Breite:
    148 mm
    Beschichtung:
    beschichtet
    Druckertyp:
    Standard- und Industriedrucker
    Etikettenwicklung:
    außen gewickelt
    Farbbandempfehlung:
    Wachs/Harz
    Klebstoff:
    permanent
    Oberfläche:
    hochglänzend
    Rollenaußen-Ø:
    151 mm
    Rollenbreite:
    152 mm
    Rollenkern:
    3 Zoll (76,2 mm)
    Weitere Suchbegriffe: Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Fotoetikett, Hochglanzetikett, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, computeretiketten weiß, endlosetiketten, lochrandetiketten labelident, Inkjet-Etiketten, Inkjet-Etiketten Rolle, Tintenstrahl-Etiketten, Etiketten für Inkjet-Drucker, Etiketten für Tintenstrahldrucker, Inkjetetiketten für Rollendrucker, Tintenstrahletiketten für Rollendrucker, Etiketten für Epson, Etiketten für Primera
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,90*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 75 Meter (ab € 0,19867* pro Meter)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 35,52*
    € 42,27
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 34,80*
    € 41,41
    pro Rolle
    ab 3 Rollen
    € 32,06*
    € 38,15
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 30,83*
    € 36,69
    pro Rolle
    ab 6 Rollen
    € 28,19*
    € 33,55
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 24,79*
    € 29,50
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 22,50*
    € 26,78
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 21,28*
    € 25,32
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 20,05*
    € 23,86
    pro Rolle
    ab 200 Rollen
    € 18,83*
    € 22,41
    pro Rolle
    ab 400 Rollen
    € 18,21*
    € 21,67
    pro Rolle
    ab 800 Rollen
    € 17,97*
    € 21,38
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 14,90*
    € 17,73
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.