Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier Endlosetiketten 148 mm Breite hochglänzend, permanent, 150 lfm auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, Inkjet Etiketten


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Papier Endlosetiketten 148 mm Breite hochglänzend, permanent, 150 lfm auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, Inkjet Etiketten
Papier Endlosetiketten 148 mm Breite hochglänzend, permanent, 150 lfm auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, Inkjet Etiketten
Papier Endlosetiketten 148 mm Breite hochglänzend, permanent, 150 lfm auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, Inkjet Etiketten
Papier Endlosetiketten 148 mm Breite hochglänzend, permanent, 150 lfm auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, Inkjet Etiketten
Papier Endlosetiketten 148 mm Breite hochglänzend, permanent, 150 lfm auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, Inkjet Etiketten
Papier Endlosetiketten 148 mm Breite hochglänzend, permanent, 150 lfm auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, Inkjet Etiketten
Papier Endlosetiketten 148 mm Breite hochglänzend, permanent, 150 lfm auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, Inkjet Etiketten
Artikel-Nr.:
     C3500-EF-GPP148Z3-150M
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     EF-GPP148Z3-150M
EAN/GTIN:
     4059312152729
Suchbegriffe:
Computeretikett
EDV-Etikett
Endlosetiketten
Lochrandetiketten

    Weitere Informationen:
    Produktbezeichnung:
    Endlos-Material (ungestanzt)
    Druckverfahren:
    Thermotransfer oder Inkjet
    Materialname:
    Papier
    Farbe:
    weiß
    Breite:
    148 mm
    Beschichtung:
    beschichtet
    Druckertyp:
    Standard- und Industriedrucker
    Etikettenwicklung:
    außen gewickelt
    Farbbandempfehlung:
    Wachs/Harz
    Klebstoff:
    permanent
    Oberfläche:
    hochglänzend
    Rollenaußen-Ø:
    197 mm
    Rollenbreite:
    152 mm
    Rollenkern:
    3 Zoll (76,2 mm)
    Weitere Suchbegriffe: Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Fotoetikett, Hochglanzetikett, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, computeretiketten weiß, endlosetiketten, lochrandetiketten labelident, Inkjet-Etiketten, Inkjet-Etiketten Rolle, Tintenstrahl-Etiketten, Etiketten für Inkjet-Drucker, Etiketten für Tintenstrahldrucker, Inkjetetiketten für Rollendrucker, Tintenstrahletiketten für Rollendrucker, Etiketten für Epson, Etiketten für Primera
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 28,42*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 150 Meter (ab € 0,18947* pro Meter)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 53,66*
    € 63,86
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 52,39*
    € 62,34
    pro Rolle
    ab 3 Rollen
    € 49,71*
    € 59,15
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 47,63*
    € 56,68
    pro Rolle
    ab 6 Rollen
    € 45,06*
    € 53,62
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 40,94*
    € 48,72
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 37,78*
    € 44,96
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 36,60*
    € 43,55
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 35,42*
    € 42,15
    pro Rolle
    ab 200 Rollen
    € 34,25*
    € 40,76
    pro Rolle
    ab 400 Rollen
    € 33,07*
    € 39,35
    pro Rolle
    ab 800 Rollen
    € 32,83*
    € 39,07
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 28,42*
    € 33,82
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.