Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papier Endlosetiketten 51 mm Breite hochglänzend, permanent, 150 lfm auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, Inkjet Etiketten


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Papier Endlosetiketten 51 mm Breite hochglänzend, permanent, 150 lfm auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, Inkjet Etiketten
Papier Endlosetiketten 51 mm Breite hochglänzend, permanent, 150 lfm auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, Inkjet Etiketten
Papier Endlosetiketten 51 mm Breite hochglänzend, permanent, 150 lfm auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, Inkjet Etiketten
Papier Endlosetiketten 51 mm Breite hochglänzend, permanent, 150 lfm auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, Inkjet Etiketten
Papier Endlosetiketten 51 mm Breite hochglänzend, permanent, 150 lfm auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, Inkjet Etiketten
Papier Endlosetiketten 51 mm Breite hochglänzend, permanent, 150 lfm auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, Inkjet Etiketten
Papier Endlosetiketten 51 mm Breite hochglänzend, permanent, 150 lfm auf 1 Rolle/n, 3 Zoll (76,2 mm) Kern, Inkjet Etiketten
Artikel-Nr.:
     C3500-EF-GPP051Z3-150M
Hersteller:
     Labelident
Herst.-Nr.:
     EF-GPP051Z3-150M
EAN/GTIN:
     4059312152712
Suchbegriffe:
Computeretikett
EDV-Etikett
Endlosetiketten
Lochrandetiketten

    Weitere Informationen:
    Produktbezeichnung:
    Endlos-Material (ungestanzt)
    Druckverfahren:
    Thermotransfer oder Inkjet
    Materialname:
    Papier
    Farbe:
    weiß
    Breite:
    51 mm
    Beschichtung:
    beschichtet
    Druckertyp:
    Standard- und Industriedrucker
    Etikettenwicklung:
    außen gewickelt
    Farbbandempfehlung:
    Wachs/Harz
    Klebstoff:
    permanent
    Oberfläche:
    hochglänzend
    Rollenaußen-Ø:
    197 mm
    Rollenbreite:
    55 mm
    Rollenkern:
    3 Zoll (76,2 mm)
    Weitere Suchbegriffe: Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Fotoetikett, Hochglanzetikett, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, thermoetiketten 50x50mm, computeretiketten weiß, endlosetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjet-Etiketten Rolle, Tintenstrahl-Etiketten, Etiketten für Inkjet-Drucker, Etiketten für Tintenstrahldrucker, Inkjetetiketten für Rollendrucker, Tintenstrahletiketten für Rollendrucker, Etiketten für Epson, Etiketten für Primera
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,98*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 150 Meter (ab € 0,0732* pro Meter)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 31,13*
    € 37,04
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 30,33*
    € 36,09
    pro Rolle
    ab 3 Rollen
    € 27,56*
    € 32,80
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 26,53*
    € 31,57
    pro Rolle
    ab 6 Rollen
    € 23,87*
    € 28,41
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 20,74*
    € 24,68
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 18,57*
    € 22,10
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 17,32*
    € 20,61
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 16,08*
    € 19,14
    pro Rolle
    ab 200 Rollen
    € 14,83*
    € 17,65
    pro Rolle
    ab 400 Rollen
    € 13,59*
    € 16,17
    pro Rolle
    ab 800 Rollen
    € 13,34*
    € 15,87
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 10,98*
    € 13,07
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.