Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzradierer Radiergummi nur für Cross Feinminenstifte 0,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzradierer Radiergummi nur für Cross Feinminenstifte 0,9 mm
Ersatzradierer Radiergummi nur für Cross Feinminenstifte 0,9 mm
Ersatzradierer Radiergummi nur für Cross Feinminenstifte 0,9 mm
Artikel-Nr.:
     C3448-8403-CR
Hersteller:
     Cross
Herst.-Nr.:
     8403-CR
EAN/GTIN:
     0073228000145
Suchbegriffe:
Ersatzradierer Druckbleistift
ersatzradierer druckbleistift
Ersatzradierer Radiergummi. Verwendung für Produkt: nur für Cross Feinminenstifte 0,9 mm. Werkstoff: Gummi. Farbe: rot. Produktverwendung: zum Entfernen von Bleistift auf Papier. Verwendung für Zeichnungsträger: Feinminenstifte 0,9 mm. Durchmesser: 9 mm. Länge: 40 mm. Länge der Radiermine: 10 mm. 3 Stück auf Blisterkarte.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Ersatzradierer
Werkstoff:
Gummi
Länge der Radiermine:
10
Produktverwendung:
zum Entfernen von Bleistift auf Papier
Produkt-Typbezeichnung:
Radiergummi 0,9 mm
Verwendung für Zeichnungsträger:
Feinminenstifte 0,9 mm
Länge:
40
Farbe:
rot
Verwendung für Produkt:
nur für Cross Feinminenstifte 0,9 mm
Durchmesser:
9
Produkttypbezeichnung:
Radiergummi 0,9 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.