Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Montagematerial für 19"-Komponenten, M5, 100-fach, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Montagematerial für 19"-Komponenten, M5, 100-fach, schwarz
ROLINE Montagematerial für 19"-Komponenten, M5, 100-fach, schwarz
ROLINE Montagematerial für 19"-Komponenten, M5, 100-fach, schwarz
ROLINE Montagematerial für 19"-Komponenten, M5, 100-fach, schwarz
ROLINE Montagematerial für 19"-Komponenten, M5, 100-fach, schwarz
Artikel-Nr.:
     C3444-26.50.5006
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     26.50.5006
EAN/GTIN:
     7630049617766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Clip-Mutter

19"‐Befestigungssatz, 100er Set (Schraube, Scheibe, Mutter). Zur Montage von Frontplatten oder Verteilerfeldern an Winkelprofilen oder Tiefenstreben mit Rechtecklochung.

  • Zur Befestigung von Frontplatten, Verteilerfeldern oder anderen Einbauten an Gestell, Winkelprofilen oder Tiefenstreben mit Rechtecklochung

Lieferumfang

100x Linsenschraube, M5 x 16, St, verzinkt, schwarz
100x Kunststoffscheibe, schwarz
100x Käfigmutter M5, St, verzinkt, schwarz

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
19"-/10"-Sonstiges Zubehör
Produkttyp:
Montagematerial
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
100x Linsenschraube, M5 x 16, St, verzinkt, schwarz 100x ...
Gewicht:
736.7 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
1 kg
Bruttogewicht:
1
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.85
Weitere Suchbegriffe: Käfigmutter, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, clip-mutter m5, clip mutter, roline monitorarm, Filecabinets, Nomelscheibe, Rechtecklochung, 19-Zoll, Erdungskäfigmutter, Montagematerial, 19"-Zubehör, 19Zoll, Rackmount, 19 Zoll, Technik, Ausbau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.