Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Kat.6 (Class E) 19"-Patchpanel, 24P, ungeschirmt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE Kat.6 (Class E) 19"-Patchpanel, 24P, ungeschirmt, grau
ROLINE Kat.6 (Class E) 19"-Patchpanel, 24P, ungeschirmt, grau
ROLINE Kat.6 (Class E) 19"-Patchpanel, 24P, ungeschirmt, grau
ROLINE Kat.6 (Class E) 19"-Patchpanel, 24P, ungeschirmt, grau
ROLINE Kat.6 (Class E) 19"-Patchpanel, 24P, ungeschirmt, grau
Artikel-Nr.:
     C3444-26.11.0355
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     26.11.0355
EAN/GTIN:
     7611990156511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 24 port
patchpanel
roline patchpanel

ROLINE Verteilerfeld für Netzwerkkabel zum Einbau in 19-Zoll Schränke

  • Die ROLINE Kat. 6 / Class E 19"-Patchpanel genügen den übertragungstechnischen Eigenschaften eines Kat. 6 / Class E Permanent Links und sind ideal für den Einsatz in GigaBit Ethernet Netzwerken
  • Der rückseitige Kabelanschluss wird über LSA-Anschlusstechnik realisiert
  • Auf LSA-Leisten aufgedruckte Farbcodierung nach EIA / TIA 568
  • Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden:
21.15.0990 ROLINE UTP Kat. 6 / Class E Massivdraht Installationskabel
25.16.8494/25.16.8394 ROLINE Kat. 6 / Class E Unterputzdose/Aufputzdose
26.11.0355/26.11.0362 ROLINE Kat. 6 / Class E 19" Patchpanel grau/schwarz
21.15.0935 ROLINE UTP Patchkabel mit RJ-45 Stecker, grau
Diese Produktkombination wurde in unserem hauseigenen Prüflabor nach Klasse E im Channel von 100m gemessen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
Patchpanel Cat.6 / Class E
Farbe:
grau
Schirmungstyp:
ungeschirmt
Übertragungsqualität:
Cat6 / Class E
Schranksystem:
19"-Technik
Anzahl Ports:
24
Anschluss Verlegekabel:
Krone LSAplus
Belegung:
EIA/TIA 568A & 568B
modularer Aufbau:
nein
Schirmkontaktierung:
nein
gesonderte Zugentlastung:
ja
Steckrichtung:
gerade
Höheneinheiten:
1 HE
Höhe:
44 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
109 mm
Gewicht:
874.3 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
490 mm
Paketgewicht:
2.2 kg
Bruttogewicht:
2,2
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.52
Weitere Suchbegriffe: Patchfeld, Rangierfeld, Cat6, Verteilerfelder, NetzwerkAnschluss, ungeschirmt, Verbindungstafel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,49*
€ 63,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.0935
ab € 5,94*
Zubehör
ROLINE
21.15.0990
ab € 54,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.