| |
|
| Artikel-Nr.: C3444-21.15.0990 Herst.-Nr.: 21.15.0990 EAN/GTIN: 7611990190263 |
| | |
|
| | |
| Massivdraht Netzwerk-Installationskabel der Kategorie 6 für strukturierte Gebäudeverkabelung- Twisted Pair Installationskabel
- Kabel für eine strukturierte Gebäudeverkabelung
- Für den Einsatz in Gigabit-Ethernet-Netzwerken
- Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden:
ROLINE UTP Kat.6/Class E Massivdraht Installationskabel (Best.-Nr.- 21.15.0990), ROLINE Kat.6/Class E Anschlussdosen (Best.-Nr. 25.16.8494 Unterputz bzw. 25.16.8394 Aufputz ), ROLINE Kat.6/Class E 19" Patchpanel (Best.-Nr. 26.11.0355), und ROLINE UTP Patchkabel mit RJ45 Stecker (Best.-Nr. 21.15.0935). Diese Produktkombination wurde bei der GHMT AG, einem akkreditierten Prüflabor, nach Klasse E im Channel von 100m gemessen. (Prüfbericht PB-Nr. P2329b-10-D und P2330b-10-D) Weitere Informationen: | | Hersteller: | ROLINE | Produktgruppe: | Twisted Pair Kabel | Produkttyp: | Installationskabel | Farbe: | grau | Länge: | 100 m | Inhalt: | 100 m | Schirmungstyp: | UTP | Übertragungsqualität: | Cat6 / Class E | Impedanz: | 100 Ohm | Anzahl Adern: | 8 | Aderquerschnitt (AWG): | AWG 23 | Aderntyp: | Massivdraht | Kabel LSOH: | nein | Material Aussenmantel Kabel: | PVC | Brandschutzklasse: | Eca | Gewicht: | 3689.7 g | Verpackungshöhe: | 200 mm | Verpackungsbreite: | 310 mm | Verpackungstiefe: | 310 mm | Paketgewicht: | 4.21 kg | Bruttogewicht: | 4,21 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 1.48 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, roline lan kabel kat6, kat6 100m, roline kat6, NetzwerkKabel, Anschluss, TwistedPair, CAT6, Verlegekabel, TP, pimf, Cat.6, Massivdraht, twistedpairkabel, Rohkabel, UTP, Kat.6, TP-Verlegekabel, lankabel |
| | |
| |