Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Modular Plug geschirmt, Kat.6 (Class E), 10 Stck


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Modular Plug geschirmt, Kat.6 (Class E), 10 Stck
ROLINE Modular Plug geschirmt, Kat.6 (Class E), 10 Stck
ROLINE Modular Plug geschirmt, Kat.6 (Class E), 10 Stck
ROLINE Modular Plug geschirmt, Kat.6 (Class E), 10 Stck
ROLINE Modular Plug geschirmt, Kat.6 (Class E), 10 Stck
Artikel-Nr.:
     337-21.17.3061
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.17.3061
EAN/GTIN:
     7611990176618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder

Modularstecker für die Twisted-Pair Netzwerkverkabelung

  • Modularstecker geschirmt
  • Zum Einsatz mit Kat. 6 - Verkabelung
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
RJ-45 Modular Stecker
Farbe:
transparent
gesonderte Zugentlastung:
nein
Steckrichtung:
gerade
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Höhe:
12 mm
Breite:
11.7 mm
Tiefe:
21.5 mm
Gewicht:
23.9 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.029 kg
Bruttogewicht:
0,029
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.58
Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, modularstecker rj45 cat 6, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder cat6, Netzwerkverbinder, Plug, Anschluss, Connectors for networking, Steckverbinder, Netzwerk, Kat. 6, Stecker, Zubehör, Connectors, Netzwerkanschlusstechnik, Kabel, networking
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,62*
€ 7,00*
47 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 14,99*
ab € 3,97*
€ 8,62*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,05*
€ 11,62*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 14,57*
€ 20,58*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
12.01.1085
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.