Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 21.17.3061 RJ45-STECKER, GESCHIRMT, 1PORT, 8P8C


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2444259
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.17.3061
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Modularstecker
RJ-45 Stecker
Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Lichtleiter: Ohne Lichtleiter
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Abschirmung: Geschirmt
  • Produktpalette: Roline - RJ45
  • Modularer Steckverbinder: RJ45-Stecker
  • Magnetik: Ohne Magnetik
  • LED: Ohne LED
  • IP-Schutzart: -
  • LAN-Kategorie: Cat6
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderausrichtung: Vertikal
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: RJ45 Stecker, RJ45 Steckverbinder, Western stecker, Westernstecker, modularstecker rj45 cat 6, roline kat6, rj45 steckverbinder, Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, ROLINE, 21.17.3061, 2444259, 244-4259
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 4,63*
    € 6,98*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 3,98*
    € 8,59*
    32 Tage
    nicht lagernd
    pro Stück
    € 4,90*
    ab € 8,05*
    € 11,60*
    pro Stück
    € 3,50*
    ab € 14,56*
    € 20,55*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 8,59*
    € 10,22
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 8,07*
    € 9,60
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 6,66*
    € 7,93
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 6,44*
    € 7,66
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 6,11*
    € 7,27
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 5,59*
    € 6,65
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 5,27*
    € 6,27
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 5,06*
    € 6,02
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 4,85*
    € 5,77
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 3,98*
    € 4,74
    pro Paket
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,398* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ROLINE
    12.01.1085
    ab € 1,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.