Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2199381 Herst.-Nr.: 21.15.1682 EAN/GTIN: 7611990110360 |
| | |
|
| | |
| Litzendraht Netzwerkkabel der Kategorie 6A für strukturierte Gebäudeverkabelung- Twisted Pair Netzwerkkabel mit flexiblem Innenleiter (Litze) zur Konfektion mit RJ45 Steckern
- Kabel für eine strukturierte Gebäudeverkabelung
- Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken
- Schirmungstyp: UTP
- Übertragungsqualität: Cat6A / Class EA
- Aderntyp: Litze
Weitere Informationen: | | Hersteller: | ROLINE | Produktgruppe: | Twisted Pair Kabel | Produkttyp: | Rohkabel Cat.6A | Farbe: | grau | Länge: | 300 m | Inhalt: | 300 m | Schirmungstyp: | UTP | Übertragungsqualität: | Cat6A / Class EA | Impedanz: | 100 Ohm | Anzahl Adern: | 8 | Aderntyp: | Litze | Kabel LSOH: | nein | Material Aussenmantel Kabel: | PVC | Gewicht: | 10.19 kg | Verpackungshöhe: | 340 mm | Verpackungsbreite: | 310 mm | Verpackungstiefe: | 320 mm | Paketgewicht: | 12 kg | Bruttogewicht: | 12 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 1.49 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat6a, patchkabel, twistedpairkabel, CAT6, TP-Kabel, pimf, Kat.6, Cat6a, Cat.6, Kabel, lankabel, Litzenkabel, Kat.6A, TwistedPair, Netzwerk, Rohkabel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 198,33* | € 230,89* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 198,31* | € 230,89* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 202,29* | € 236,11* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 221,66* | € 257,92* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 383,06* | € 435,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|