Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE S/FTP Kabel, Kat.6A (Class EA), LSOH, Massivdraht, 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE S/FTP Kabel, Kat.6A (Class EA), LSOH, Massivdraht, 100 m
ROLINE S/FTP Kabel, Kat.6A (Class EA), LSOH, Massivdraht, 100 m
ROLINE S/FTP Kabel, Kat.6A (Class EA), LSOH, Massivdraht, 100 m
ROLINE S/FTP Kabel, Kat.6A (Class EA), LSOH, Massivdraht, 100 m
Artikel-Nr.:
     C3444-21.15.0883
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.0883
EAN/GTIN:
     7611990148110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Massivdraht Netzwerk-Installationskabel der Kategorie 6A für strukturierte Gebäudeverkabelung

  • Twisted Pair Installationskabel
  • Kabel für eine strukturierte Gebäudeverkabelung
  • Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken
  • Doppelt geschirmtes (PiMF) Kabel
  • Impedanz: 100 Ohm
  • Farbe: grau
  • Aufbau: 8 Adern, Kupfer, Massivdraht
  • Paarweise Schirmung in alu-kaschierter Folie
  • Gesamtabschirmung in verzinntem Kupfergeflecht
  • Wir empfehlen für den Aufbau einer geschirmten strukturierten Kat.6a Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden:
21.15.0883 ROLINE Installationskabel, Massivdraht, Kat. 6a, S/FTP
25.16.8579 Modulaufnahme für Keystones, 2fach
26.11.0367 ROLINE Kat.6a Keystone, geschirmt
26.11.0359/.0360 ROLINE 19"-Modulträger, 24 Steckplätze
21.15.2705 ROLINE S/FTP Patchkabel, Kat.6a, grau, 5m

Halogenfrei. Flammwidrig. Raucharm.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
Installationskabel
Farbe:
grau
Länge:
100 m
Inhalt:
100 m
Schirmungstyp:
SFTP
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Massivdraht
Kabel LSOH:
ja
Material Aussenmantel Kabel:
LSZH
Brandschutzklasse:
Eca
Gewicht:
5525.9 g
Verpackungshöhe:
140 mm
Verpackungsbreite:
250 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Paketgewicht:
4.5 kg
Bruttogewicht:
4,5
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.49
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, roline patchkabel kat.6a s/ftp grau, alarmkabel 100m, alarmkabel, Anschluss, TwistedPair, S/FTP, Netzwerk, Kat.6A, CAT6, Verlegekabel, TP, pimf, Kabel, Cat6a, Cat.6, Massivdraht, twistedpairkabel, Rohkabel, Kat.6, lankabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,47*
€ 123,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,96*
€ 121,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,66*
€ 113,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,75*
€ 110,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.