Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE S/FTP-(PiMF-) Kabel Kat.7 (Class F) Massivdraht, AWG23, LSOH, 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE S/FTP-(PiMF-) Kabel Kat.7 (Class F) Massivdraht, AWG23, LSOH, 100m
ROLINE S/FTP-(PiMF-) Kabel Kat.7 (Class F) Massivdraht, AWG23, LSOH, 100m
ROLINE S/FTP-(PiMF-) Kabel Kat.7 (Class F) Massivdraht, AWG23, LSOH, 100m
ROLINE S/FTP-(PiMF-) Kabel Kat.7 (Class F) Massivdraht, AWG23, LSOH, 100m
ROLINE S/FTP-(PiMF-) Kabel Kat.7 (Class F) Massivdraht, AWG23, LSOH, 100m
Artikel-Nr.:
     C3444-21.15.0002
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.0002
EAN/GTIN:
     7611990199464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Massivdraht Netzwerk-Installationskabel der Kategorie 7 für strukturierte Gebäudeverkabelung

  • Twisted Pair Installationskabel
  • Kabel für eine strukturierte Gebäudeverkabelung
  • Für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken
  • Doppelt geschirmtes (PiMF) Kabel
  • Impedanz: 100 Ohm
  • 100 Meter in der Box
  • 3P zertifiziert
  • Aufbau: 8 Adern, Massivdraht, Kupfer, AWG23
  • Paarweise Abschirmung: Alu-kaschierte Folie
  • Gesamt-Abschirmung: Kupfergeflecht

Halogenfrei. Flammwidrig. Raucharm.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
Installationskabel
Farbe:
grau
Länge:
100 m
Inhalt:
100 m
Schirmungstyp:
SFTP
Übertragungsqualität:
Cat7 / Class F
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderquerschnitt (AWG):
AWG 23
Aderntyp:
Massivdraht
Kabel LSOH:
ja
Brandschutzklasse:
Eca
Gewicht:
4898.7 g
Verpackungshöhe:
140 mm
Verpackungsbreite:
310 mm
Verpackungstiefe:
310 mm
Paketgewicht:
4.9 kg
Bruttogewicht:
4,9
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.49
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, netzwerkkabel cat 7 100m, alarmkabel 100m, alarmkabel, Cat.7, more, Kat.7, TP Cat7and more buildingcable, Anschluss, Rohkabel, buildingcable, LSZH, Massivdraht, CAT7, twistedpairkabel, S/FTP, TP, lankabel, Kabel, Verlegekabel, Netzwerk, 7, Kat, LSOH, Cat7and, TwistedPair
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,1905*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,93*
€ 173,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,95*
€ 155,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 127,58*
€ 151,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 121,69*
€ 144,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5105*
€ 1,7975
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1905*
€ 1,4167
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
21.15.0004
ab € 350,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.