Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE LCD-Wandhalterung, 3 Gelenke, bis 10 kg, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE LCD-Wandhalterung, 3 Gelenke, bis 10 kg, schwarz
ROLINE LCD-Wandhalterung, 3 Gelenke, bis 10 kg, schwarz
ROLINE LCD-Wandhalterung, 3 Gelenke, bis 10 kg, schwarz
ROLINE LCD-Wandhalterung, 3 Gelenke, bis 10 kg, schwarz
ROLINE LCD-Wandhalterung, 3 Gelenke, bis 10 kg, schwarz
ROLINE LCD-Wandhalterung, 3 Gelenke, bis 10 kg, schwarz
Artikel-Nr.:
     C3444-17.03.1196
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     17.03.1196
EAN/GTIN:
     7611990142859
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Schwenk- und neigbare Wandhalterung für Monitore und TVs!

  • Der Monitorarm kann flexibel auf den besten Blickwinkel für den Betrachter eingestellt werden
  • Zur Befestigung von Bildschirmen mit VESA 75 (75x75mm), VESA 100 (100x100mm)
  • Zur Wandmontage
  • Drehbereich: 180° (90° links oder rechts)
  • Solide Ausführung aus schwarz lackiertem Guss
  • Farbe: schwarz

Technische Daten:
Drehpunkte: 3
Max. Armlänge: 116 mm
Neigbar auf und ab: 80°

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
Monitorarm, Wandmontage
Farbe:
schwarz
Tragkraft:
10 kg
Anzahl Drehpunkte:
3
Befestigung:
Wandmontage
Armlänge maximal:
116 mm
Verstellmöglichkeit:
Einstellbarer Federspanner
Neigbar:
ja
Anzahl Monitore:
1
VESA 75 x 75 mm:
ja
VESA 100 x 100 mm:
ja
Materialgruppe:
Metall
Gewicht:
824 g
Verpackungshöhe:
145 mm
Verpackungsbreite:
145 mm
Verpackungstiefe:
145 mm
Paketgewicht:
1 kg
Bruttogewicht:
1
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.11
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
17.03.1197
ab € 30,76*
Ähnlich
ROLINE
17.03.1198
ab € 36,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.